9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用 付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書 質量(g)約35(電池含む) 測定方式電気伝導度測定方式 表示方式液晶デジタル2桁表示 測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9 温度測定範囲(℃)0.0~70.0 温度センサーサーミスタ 最小表示(%)塩分濃度:0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185 電源(個)CR2032形リチウム電池 1 測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時) 動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと) オートパワーオフ約10分 電池寿命約1年(1日5分使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 取扱説明書(0.51MB) 測定精度(℃)(温度)±2.0 最小表示(℃)(温度)0.1
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

AD-4771 Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 エー・アンド・デイ 動画あり
エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計
RoHS
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に 付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証 測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃ 電源内蔵充電池(350mA/h) 最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃ 使用温度範囲5~45℃ 温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正) 本体質量(g)約24 測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃ 測定時間約3秒 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5 オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時) 充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2 使用可能回数(フル充電時)約1700回測定 取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

エー・アンド・デイスポイト2個入り
RoHS
スポイト2個セット
入数(個)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
219 税込241
翌日出荷

防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
用途家庭用 仕様電池蓋 対象機種AD-4724 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
219 税込241
翌日出荷

防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用 仕様シリコンキャップ 対象機種AD-4724 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
219 税込241
翌日出荷

一般校正証明書付き。切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。 仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9 付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書 材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC 質量(kg)約102(本体のみ) 電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h) 測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃ 温度測定範囲(℃)5.0~75.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25 濃度(%)測定範囲:0.0~65.0 データ出力仕様:USB(PCソフト) 温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0 測定時間(秒)約2 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ約3分 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約490回(満充電にて) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数100 保存データ種類csv形式 分解能(%)濃度:0.1
1台
52,980 税込58,278
16日以内出荷

エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計
RoHS
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器。切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能。最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能。防水性能IP67で本体の水洗いが可能。視認性の高いカラー液晶。付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。 仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9 付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書 材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC 質量(kg)約102(本体のみ) 電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h) 測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃ 温度測定範囲(℃)5.0~75.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25 濃度(%)測定範囲:0.0~65.0 データ出力仕様:USB(PCソフト) 温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0 測定時間(秒)約2 防塵防水性能IP67 オートパワーオフ約3分 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約490回(満充電にて) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数100 保存データ種類csv形式 分解能(%)濃度:0.1
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

エー・アンド・デイキャリングケース
RoHS
AD-4772用キャリングケース
対象機種AD-4772 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×175×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷

エー・アンド・デイストラップ
RoHS
AD-4771、AD-4772用ストラップ
対象機種AD-4771、AD-4772 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌日出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります