キッチン・調理用品 :「濃度計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
用途家庭用 仕様電池蓋 対象機種AD-4724 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
219 税込241
翌日出荷

味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用 付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書 質量(g)約35(電池含む) 測定方式電気伝導度測定方式 表示方式液晶デジタル2桁表示 測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9 温度測定範囲(℃)0.0~70.0 温度センサーサーミスタ 最小表示(%)塩分濃度:0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185 電源(個)CR2032形リチウム電池 1 測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時) 動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと) オートパワーオフ約10分 電池寿命約1年(1日5分使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 取扱説明書(0.51MB) 測定精度(℃)(温度)±2.0 最小表示(℃)(温度)0.1
1台
1,898 税込2,088
翌日出荷

防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用 仕様シリコンキャップ 対象機種AD-4724 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.51MB)
1個
219 税込241
翌日出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります