デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ16日以内出荷
一般校正証明書付き切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
デジタル切削油濃度計エー・アンド・デイ翌日出荷
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
麺棒(桜)豊稔企販税込¥2,638~¥2,398~
麺棒(樫)豊稔企販税込¥2,968~¥2,698~
麺棒(檜)豊稔企販税込¥3,298~¥2,998~