◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計。◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能。◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能。◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能。◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的。◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能。◆屈折率表示あり。◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に
付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証
測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃
電源内蔵充電池(350mA/h)
最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃
使用温度範囲5~45℃
温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)
本体質量(g)約24
測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃
測定時間約3秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5
オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)
充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.49MB)
BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2
使用可能回数(フル充電時)約1700回測定
取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。