キッチン・調理用品 :「糖度測定器」の検索結果
バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品)とは、一般家庭のキッチン、また飲食店の厨房で、調理全般に使われる道具です。食材を長期的あるいは一時的に置く入れ物、手に持って使用する道具、また調理をスムーズにするアイデア商品などが含まれます。具体的には、長期に保存するものとして米びつや野菜ストッカー、調理中に使用するものとしてバットやボールなど。?く、量る、おろす、混ぜる、ふるうなど、調理に使用される道具は多岐にわたり、目的に合ったものが選べます。
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●糖度測定範囲:Brix40.0~93.0%●分解能:Brix0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.4000-1.5284●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月
アズワン品番68-4065-82
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。