1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタム防水デジタル温度計
エコ商品
食材や料理のカテゴリーによって使い分けができる5色のカラーバリエーション。使用後に洗っていつでも清潔に使えるIPX6防水準拠。プローブキャップ付きで、キャップ先端は水捌けが良くなるよう水切り穴があいています。使わない時は、背面のマグネットで冷蔵庫などにくっつけ可能。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい
用途調理時の温度管理/食中毒対策 付属品取扱説明書(保証書付き)、プローブキャップ、CR2032 コイン電池 ×1個 質量(g)約35(電池およびプローブキャップ含む) 電源CR2032 コイン電池 ×1個 測定範囲(℃)-50.0~+300.0 センサータイプサーミスタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×228×17 分解能(℃)0.1 校正可(ISO/IEC17025校正可) サンプリング約 2 回/秒 使用温湿度範囲0 ~ +50 ℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20 ~ +65 ℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ10分(解除不可) プローブ長(mm)132 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.81MB) プローブ径(Φmm)3.5(先端:1.8 ) 測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1℃)、±1(-20.0~+150.0℃)、±2(+150.1~+200.0℃)、±3(+200.1~+250.0℃)、±6(+250.1~+300.0℃) 材質(プローブ)SUS304 電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング