キッチン・調理用品 :「糖度計」の検索結果
バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品)とは、一般家庭のキッチン、また飲食店の厨房で、調理全般に使われる道具です。食材を長期的あるいは一時的に置く入れ物、手に持って使用する道具、また調理をスムーズにするアイデア商品などが含まれます。具体的には、長期に保存するものとして米びつや野菜ストッカー、調理中に使用するものとしてバットやボールなど。?く、量る、おろす、混ぜる、ふるうなど、調理に使用される道具は多岐にわたり、目的に合ったものが選べます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
先端の測定部に試料を載せて測定ボタンを押すだけで、約2秒で糖度を表示します。手でしっかりと握りこめるコンパクトな設計です。左右どちらの手でも片手での操作が簡単に行えます。測定部は外光に強く、直射日光が当たらない環境であれば野外でも測定を行うことができます。防水設計(IP65)で、測定後は試料を水道水で洗い流せます。また本体は水に浮きますので水面に落としたときも安心です。
寸法(mm)45×32×153
測定範囲【Brix】0%~85%
質量(g)約100(本体のみ)
電源単4電池×2 約30,000回測定可能
温度範囲(℃)10~75
精度Brix/±0.2%
分解能Brix/0.1%
使用環境温度(℃)10~40
防塵防水性能IP65
使用環境湿度(%)85
1個(1個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
【Brix】0.0~85.0%の広い測定範囲で1台あれば充分です。異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要がありません。
左右対称のデザインなので、どちらの手でも操作可能です。
外光影響が少ないので、屋外測定にも強いです。
30,000回以上測定可能な省エネ設計です。
測定範囲0.0~85.0%Brix
測定精度±0.2%Brix
最小表示0.1Brix%
表示Brix%
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)45×32×153H
質量(g)約100(本体のみ)
電源アルカリ単4電池2個
仕様●温度補償機能(℃):あり(10~75)●防じん・防水の等級:IEC529 IP65
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。