キッチン・調理用品 :「塩分 測定 器」の検索結果
バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品)とは、一般家庭のキッチン、また飲食店の厨房で、調理全般に使われる道具です。食材を長期的あるいは一時的に置く入れ物、手に持って使用する道具、また調理をスムーズにするアイデア商品などが含まれます。具体的には、長期に保存するものとして米びつや野菜ストッカー、調理中に使用するものとしてバットやボールなど。?く、量る、おろす、混ぜる、ふるうなど、調理に使用される道具は多岐にわたり、目的に合ったものが選べます。
関連キーワード
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に!
本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲1.000~1.100
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207
目盛仕様尿比重
最小目盛0.001
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に!
本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲1.000~1.100(自動温度補正)
測定精度±0.001(10~30℃)
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
質量(g)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207
目盛仕様尿比重
最小目盛0.001
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。