1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0 付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー 電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属) コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 精度(℃)±(0.1%+0.05) センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150 分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃) 表示サンプリング(秒)約0.5 防水性JIS保護等級6 TKG品番9-0614-0401
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります