たまッシュ!曙産業4日以内出荷
ワイヤープレートを容器にセットし、殻を剥いたゆでたまごをのせます。ワイヤーにゆでたまごを押し付けカットします。※金属製のスプーンは使用しないでください。
材質ワイヤープレート枠:ABS樹脂(耐熱温度80℃ /耐冷温度-30℃)/容器:AS樹脂(耐熱温度90℃ /耐冷温度-30℃)/ワイヤー:18-8ステンレススチール容量(mL)330サイズ(mm)105×127×H65
たまッシュ!曙産業当日出荷
ゆでたまごを素早くマッシュ!たまごサラダがあっというまに完成します。
容量(mL)330材質(本体)AS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×65耐熱温度(℃)枠:80、容器:90材質(ワイヤー部)18-8ステンレス材質(枠)ABS樹脂
キッチン・調理用品 の新着商品
ページ: 1/ 3