キッチン・調理用品 :「おいしい水」の検索結果
バット・フードコンテナ・調理補助(調理用品)とは、一般家庭のキッチン、また飲食店の厨房で、調理全般に使われる道具です。食材を長期的あるいは一時的に置く入れ物、手に持って使用する道具、また調理をスムーズにするアイデア商品などが含まれます。具体的には、長期に保存するものとして米びつや野菜ストッカー、調理中に使用するものとしてバットやボールなど。?く、量る、おろす、混ぜる、ふるうなど、調理に使用される道具は多岐にわたり、目的に合ったものが選べます。
ネジ式フタのシンプルな構造ですが、ドアポケットの狭い空間を有効利用する為、取っ手を手前にしても置ける新発想の商品です。
取り外しもできる茶こし機能が追加され、おいしい水出し緑茶が簡単に家庭で作れます。
仕様●色番:MC●単品サイズ:幅151×奥行104×高さ302mm●商品重量(g):425●容量(mL):2100●材質:本体/AS樹脂・フタ、キャップ、茶こし本体/ポリプロピレン・パッキン/シリコーン・茶こしネット部/ナイロン●対象(パッキン品番):G-613N・G-637MC●生産地:日本製
アズワン品番68-4074-13
1ケース(2箱×12個)
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
自然な水の滴下でおいしい水出しコーヒーを作ります。コーヒー粉を入れて、上ボールに水を注ぎ、45分から1時間で水出しコーヒーができます。コーヒー以外に水出しのお茶用としてもお使いいただけます。スリム形状で冷蔵庫保存が可能です。
材質フタ、上ボール:AS樹脂 ストレーナー、点滴パーツ:ポリプロピレン 内ホルダー、ストレーナーホルダー、フタパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)107×100×304
容量(mL)実用容量600(5杯用)
質量(g)420
タイプ600mL(5杯用)
温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
珈琲粉と水だけで手軽においしい水出し珈琲が作れます
粉全体が湿るように少量ずつ水を注ぎ、「の」の字を描くようにドリップします。
水を注ぎ終えたら、冷蔵庫で 8 時間程抽出してできあがりです。
ご使用の際はストレーナーに珈琲粉が入ります。
水をバンドの高さまで入れる
持ちやすいハンドル
ストレーナーの底が外れて洗いやすい
仕様●商品寸法(mm):W138×D94×H208●材質:フタ・ハンドルバンド・ストレーナーフレーム/ポリプロピレン、メッシュ/ポリエステル●箱サイズ(mm):W120×D113×H217
アズワン品番67-3055-91
1箱(24個)
¥38,880
税込¥42,768
11日以内出荷
自然な水の滴下でおいしいアイスコーヒーを作ります。 コーヒー粉を入れて、上ボールに水を注ぎ、45分~1時性を重視したデザインです。
抽出の滴下速度は金属コックで調節します。
出来上がり容量780ml。
仕様●商品寸法(mm):W150×D129×H455●材質:ガラス/耐熱ガラス、スタンド/アクリル樹脂、フタパッキン・コックジョイント/シリコーンゴム、コック・フィルター一式/ステンレス、スプーン/ポリプロピレン●箱サイズ(mm):W363×D155×H190
アズワン品番67-3056-65
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
冬場の冷たい水での米とぎに、マニキュアやネイルアートをされてる方などに最適。材質:本体・研ぎ棒/ポリプロピレン(耐熱温度120℃) 底部滑り止めリング/ポリエチレン(耐熱温度70℃)。六合まで一合刻みの目盛り付で水切り時にお米がこぼれない形状のボールです。使用後のお手入れも簡単で、手付きボールとして使えます!。お米は水を吸いやすいのでヌカ水を吸わせないようにすばやく米ぬかや汚れ を取り除くことが大事。お米は水を吸うと、柔らかくなり、かけやすいのでごしごしととがずに、 やさしくとぐ事が大事。お米のおいしいとぎ方。1.蛇口から出る水が、本体ハンドルの上の部分にあたるように位置を調節し てください。水が容器の中で水流となって、米のゴミやヌカをすばやく出し ます。2.排水口から水をすばやく流します。3.適正水位まで水を入れ、とぎ棒をとぎ棒受けにはめて5~6回左右に動か してとぎます。4.3の動作を2~3回くらい繰り返しておいしくお米がとげます。
材質ポリプロピレン・ポリエチレン
質量(g)375
容量(L)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×220×165
TKG品番9-0290-0101
TKG品番(2017)6-0265-0101
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
即席めんが簡単、おいしい。即席めんが簡単においしく、鍋もコンロもいらず、レンジ調理からそのまま器として使えます。水からもお湯からもレンジで簡単に調理、野菜も同時に茹でることができます。加熱時に麺と野菜の浮き上がりを抑え、ムラなくおいしくゆでる落とし蓋付。
寸法(cm)約23×7.1×20
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約140
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用
付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書
質量(g)約35(電池含む)
測定方式電気伝導度測定方式
表示方式液晶デジタル2桁表示
測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9
温度測定範囲(℃)0.0~70.0
温度センサーサーミスタ
最小表示(%)塩分濃度:0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185
電源(個)CR2032形リチウム電池 1
測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)
動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)
オートパワーオフ約10分
電池寿命約1年(1日5分使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
取扱説明書(0.51MB)
測定精度(℃)(温度)±2.0
最小表示(℃)(温度)0.1
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
ドリップコーヒーを淹れるには、一定量のお湯を細く注げるドリップポットが最適。お湯を注ぐ時の量、スピードを意識するだけで、いつもの数倍もおいしいコーヒーが飲めます。フタも装飾も無いシンプルなポットは飽きが来ず、シンプル派がこだわる美しく整然とした景観も乱しません。程よい水圧は植物への水やりにも。
用途ドリップコーヒーを淹れたり、植物への水やりに
『厨房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン・調理用品
- 料理道具
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製菓・製パン用品
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。