絞り込み
ブランド
- タカショー
- ODELIC(オーデリック)(28)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(21)
- GWソーラー(21)
- コイズミ照明(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- 岩崎電気(11)
- 東芝ライテック(10)
- キシマ(10)
- DAISHIN(大進)(9)
- オーム電機(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ムサシ(6)
- トレードワン(6)
- 不二貿易(5)
- UNISON(ユニソン)(5)
- ホームテイスト(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
特価

防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W
タカショー¥3,298税込¥3,6281本当日出荷イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W
タカショー¥4,298税込¥4,7281本当日出荷イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト
タカショー¥3,998税込¥4,3981個当日出荷リアルなゆらぎのランタンライトです。用途屋外材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール使用環境屋外LED1球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W
タカショー¥3,298~税込¥3,628~1本7日以内出荷イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど材質塩化ビニル樹脂最大消費電力(W)約1500
ローボルト専用コントローラー36W
タカショー(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
フェアリーメイソンジャー ソーラーライト
タカショー¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷マイクロLED+細いワイヤーのコードで、ひかりだけが浮いているように見えます。 ソーラーライトなので、飾りやすく、イルミネーション初心者の方にもおすすめです。用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。取っ手付きなので設置は吊るす、置くの2パターン選べます。材質ガラス、ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×25.3(高さに内9.3取っ手含む)使用電池ニッケル水素電池 1.2V/300mAh 単4形1本LED色シャンパンゴールド使用環境屋外保証期間1年球数20
イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト
タカショー(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年
ソーラー ステンレス ミニマーカーライト
タカショー(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(4本)欠品中アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(kg)約0.1電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本LED色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7LED1球×4本
クリスタルライト2WAY
タカショー¥799税込¥8791本当日出荷から6日以内出荷ライトのカラーをスイッチで切替可能。 挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。 ON/OFFスイッチ付き。材質ステンレス、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約0.3電池ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×33.5(高さは地中杭を含む)使用場所屋外LED使用数(個)1
ソーラー パーティーライト
タカショー¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷屋根やベランダに吊り下げて使用するデコレーションライトです。用途屋外付属品取り付けフック×12個質量(kg)約0.33全長(m)約4.5電球直径約5.8cm×高さ10cm、球間:約25cm電池ニッケル水素充電池1.2V/1300mAh/単3形×1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ソーラーパネル:約7.2×8×19.5LED30球タイマー6時間OFFタイマー
ローボルトガーデンライト専用5m延長コード
タカショー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.1コード長さ(m)約5定格電圧 DC V12
ゴルト ランタンソーラーライト
タカショー(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)質量(g)約400電球LED(イエロー)使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
ストレートイルミネーション アイスブルー 100球
タカショー¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニールバンド材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約04長さ(m)(LED部)約10電圧(V)36消費電力(W)約2(LED部のみ)全長(m)約12LED色アイスブルー使用環境屋内外W数(W)(最大)6点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)定格二次電圧(V)DC36/0.167ALED使用数(個)100
アリス シルエットソーラーライト
タカショー¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)545奥行(mm)128本体質量(kg)0.58使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)2/(RGB)3
アリス シルエットランタン ソーラーライト
タカショー¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)215奥行(mm)128本体質量(kg)0.79使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)1/(RGB)3
ソーラー パワーガラスライト
タカショー¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷ほのかに輝くひかり。用途屋外材質ガラス・ステンレス・ポリプロピレン使用環境屋外LED1球(ホワイト)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/200mAh 単4形×1本
ソーラーパワースプレッドライト
タカショー¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷ハイパワーLED球で明るく、光が放物線状に広がる美しいガーデンライトです。用途屋外材質ステンレス・ガラス・ポリプロピレン使用環境屋外LED1球(電球色)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本明るさ(Lm)最大約3.8
ローボルトガーデンライト専用4分岐コード
タカショー¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷タカショーローボルトライトを4本まで接続することのできる分岐コードです。ローボルトライト本体・専用コントローラーと併せてご使用ください。約50cm・1m・1m・50cmの間隔で4つのライトを連結できます。材質塩化ビニル樹脂質量(g)約200定格電圧(V)DC12コード長さ(m)約3
ローボルトガーデンライト専用ジャンクションプラグ
タカショー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷タカショーのローボルトライトを一つのコントローラーに複数接続するための分岐として使います。5分岐まで対応します。材質塩化ビニル樹脂質量(g)約100定格電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×21