20ページ目: 洗濯機用品

940件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機排水トラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。
    材質ABS樹脂
  • 防臭アダプター カクダイ

    防臭アダプター

    カクダイ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    40ミリ塩ビ継手と洗浄管の接続用
    用途25・32ミリ洗浄管兼用材質PVC、NBR呼び40
  • 洗濯機用防水パン カクダイ

    洗濯機用防水パン

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ビス、キャップ付き
    材質PPホワイト耐荷重(kN)約2.7(277kgf)※洗濯機脚4点支持アズワン品番64-6502-86
  • 洗濯機用防水パン カクダイ

    洗濯機用防水パン

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。ビス、キャップ付き。
    材質PPホワイト耐荷重(kN)約2.9(300kgf)※洗濯機脚4点支持アズワン品番64-6502-79
  • 洗濯機用防水パン カクダイ

    洗濯機用防水パン

    カクダイ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ビス、キャップ付き。
    材質ステンレス、ABS耐荷重約3.9kN(400kgf)※洗濯機脚4点支持アズワン品番64-6502-77
  • 洗濯機排水トラップ用化粧カバー カクダイ

    洗濯機排水トラップ用化粧カバー

    カクダイ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機用排水トラップの補修用化粧カバーです。
    適合426-021-50用アズワン品番64-6503-19
  • 洗濯排水口(トラップつき) カクダイ

    洗濯排水口(トラップつき)

    カクダイ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    本体付属の結束バンドで洗濯機排水ホースを固定してご使用ください。
    仕様ビス付き材質黄銅、ABS呼び50アズワン品番64-6503-15
  • 洗濯機真下排水用パイプセット カクダイ

    洗濯機真下排水用パイプセット

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    洗濯機の真下に排水口がある時に使用します。
    材質PEアズワン品番64-6503-13
  • 横引ソケット カクダイ

    横引ソケット

    カクダイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    床下寸法がないときの排水配管に便利。120ミリ以上での切断が可能なので、床下寸法に合わせてご使用ください。
    材質PVCアズワン品番64-6503-12
  • 洗濯機給水ホース(L型) カクダイ

    洗濯機給水ホース(L型)

    カクダイ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    仕様口金なし材質PVC、POM長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-6502-70
  • 風呂水給水ホース(伸縮式) カクダイ

    風呂水給水ホース(伸縮式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    用途東芝製の風呂水給水機能付き洗濯機の交換用材質PP、PE長さ(m)4ホース長さ(m)4アズワン品番64-6502-64
  • 洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用ニップル(ストッパーつき)

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途呼13の万能ホーム水栓用仕様自動閉止機構付き材質黄銅
  • 洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ

    洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格呼び径13口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル
  • 洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ

    洗濯機用混合栓(ストッパーつき)

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格口数1ストッパーありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-45
  • 洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗濯機用送り座水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    洗濯機給水ホースを接続できる水栓。万一ホースが外れても安心のオートストップ機能付き。
    規格JISJIS規格JIS B 2061
  • シングル洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗濯機用混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
    規格JISJIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地
  • シングル洗濯機用混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル洗濯機用混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
    規格JISJIS規格JIS B 2061使用地区一般
  • ステンレス製洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用 アウス

    ステンレス製洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用

    アウス
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:SUS304呼び寸法(mm)50
  • 洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用

    アウス
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    特殊ホルダーは自伸縮し、各メーカーの排水ホースの出し入れが簡単。特殊ホルダーは排水ホースに密着し臭気、水、泡、虫などを完全にシャットアウト。
    呼び寸法(mm)50
  • 洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用

    アウス
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    特殊ホルダーは自伸縮し、各メーカーの排水ホースの出し入れが簡単。特殊ホルダーは排水ホースに密着し臭気、水、泡、虫などを完全にシャットアウト。ビス3本付
    サイズ50
  • 洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機用床排水金具 VP・VU兼用

    アウス
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    特殊ホルダーは自伸縮し、各メーカーの排水ホースの出し入れが簡単。特殊ホルダーは排水ホースに密着し臭気、水、泡、虫などを完全にシャットアウト。
    サイズ50
  • 洗濯機排水口 VU専用 アウス

    洗濯機排水口 VU専用

    アウス
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質胴:CAC203サイズ50胴径(Φmm)85
  • 洗濯機排水口 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機排水口 VP・VU兼用

    アウス
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    仕様ビス付材質胴:CAC203サイズ50胴径(Φmm)100
  • 洗濯機排水口 VP・VU兼用 アウス

    洗濯機排水口 VP・VU兼用

    アウス
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    仕様ビス付材質胴:CAC203サイズ75胴径(Φmm)125
  • 洗濯機排水口 VU専用 アウス

    洗濯機排水口 VU専用

    アウス
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    仕様ビス付材質胴:CAC203サイズ50胴径(Φmm)100
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付)

    アウス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。トラップ封水25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。
    寸法(mm)50×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VU専用85mm(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VU専用85mm(D-ZL付)

    アウス
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。フランジ径85mm。狭い場所にも取付出来ます。
    寸法(mm)50×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具50VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。50VP・VU兼用。
    寸法(mm)50×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ビスは付いていません。
    仕様ビスナシ寸法(mm)75×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具75VP・VU兼用(D-ZL付)

    アウス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    寸法(mm)75×50
  • スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付) アウス

    スーパートラップ付洗濯機用床排水金具VU専用(D-ZL付)

    アウス
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    寸法(mm)50×50
  • これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 本体ツバ部が金属製のため丈夫です。 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
    付属品フタ、インナー材質黄銅、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-87
  • これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース  (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない) GAONA(ガオナ)

    これカモ 自動洗濯機用 給水延長ホース (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単 長さが足りない)

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    全自動洗濯機用給水延長ホースです。 使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。 ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。 ほとんどのメーカーに取付可能です。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールアイボリー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
  • これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機用水栓上部 (高さアップ 干渉を回避 安心ストッパーつき)

    GAONA(ガオナ)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品キャップナット材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-61
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき 安心ストッパーつき 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75
  • 赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき)

    GAONA(ガオナ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
    付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-52
  • 洗濯機パン740サイズ TOTO

    洗濯機パン740サイズ

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)サイズ740耐荷重(kg)約200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
  • ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (フィルターつき 交換用 節約)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    風呂水給水ホースと風呂水フィルターのセットです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
    用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン、ウレタン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-24
  • ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 風呂水給水ホース 残り湯 洗濯 (給水ホースのみ 交換用 節約)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    風呂水給水ホースの交換用です。本品はホースのみです。 風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用できます。 ホース内径15ミリ×外径20ミリ ホース長さ4m
    用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質エラストマー、ポリプロピレン使用温度(℃)1~40ホース長さ(m)4アズワン品番64-5155-22
  • せんたくきの背伸び脚 ソーゴ

    せんたくきの背伸び脚

    ソーゴ
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    2段階調整可能!
    用途コタツやテーブルにも使える!材質本体:ABS樹脂、底部:高弾性合成ゴム高さ(mm)20~60

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品