洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 二層式洗濯機用アダプタ付き リフォーム 洗濯機の移設増設 日本製
◆元が床給水だった空間へ洗濯空間をつくりたい場合に便利です。_x000D_
◆壁給水にするために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_
◆洗面空間を新しく洗濯機置き場にするリノベーション時に活躍します。_x000D_
◆フリーカットの支持棒付きで、壁と固定したい時に便利です。_x000D_
◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。_x000D_
◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_
◆二槽式洗濯機用ホース接続接手が1個同梱されています。_x000D_
◆二槽式洗濯機と全自動洗濯機の併用にもオススメです。
- 用途
- 床から洗濯機への給水を立ち上げるための立水栓です。
- 材質
- 青銅
- 使用圧力
- 0.05~0.75MPa
- 生産国
- 日本
- 使用温度
- 1~50℃
- 内容量
- 1個
注意
※洗濯機を使用しない時は 万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください。水廻り部材 の新着商品
洗濯機用双口水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 二口 二股 分岐 2方向 平行 横並び コンパクト 洗濯機増設 サブ洗濯機 二槽式洗濯機 2台 併用 同時給水GAONA(ガオナ)税込¥19,778¥17,980カテゴリ




























