洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製

洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製 - GAONA(ガオナ)洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製 - GAONA(ガオナ)洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製 - GAONA(ガオナ)洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製 - GAONA(ガオナ)洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製 - GAONA(ガオナ)洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製 - GAONA(ガオナ)洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製 - GAONA(ガオナ)洗濯機水栓 床給水用 蛇口 ストッパー付き 給水ホース2m付き リフォーム 移設 増設 ホワイト 日本製 - GAONA(ガオナ)

◆元が床給水だった空間へ洗濯空間をつくりたい場合に便利です。_x000D_
◆壁給水にするために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_
◆洗面空間を新しく洗濯機置き場にするリノベーション時に活躍します。_x000D_
◆ランドリールームに馴染みやすい白で、洗濯機周りをスッキリみせられます。_x000D_
◆2メートルの洗濯機用給水ホースが付属しています。_x000D_
◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。_x000D_
◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。

用途
床から洗濯機への給水を立ち上げるための立水栓です。
材質
青銅
使用圧力
0.05~0.75MPa
生産国
日本
使用温度
1~50℃
内容量
1個
注意
※洗濯機を使用しない時は 万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826251GA-LA019
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする