洗濯機用品 :「洗濯機用ホース」の検索結果
洗濯機用品とは、洗濯機を構成、あるいは使用するために必要な道具です。洗濯機用の排水ホースや延長ホース、洗濯機用ニップル、排水トラップや洗濯機用防水パン、洗濯機用ホース接ぎ手、横引トラップといった商品があります。洗濯の際には水を使うため、接続部の締まりの良いものや湿気に強い素材が使われているものがほとんどです。洗濯機用部材に使われている素材にはPMOやPVC、黄銅、ポリプロピレンなどが多く使われています。
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂
材質(ジョイント)POM樹脂
材質(パッキン)塩化ブチルゴム
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE
ホース内径(Φmm)30
直径(mm)30
仕様L型カウスサイズ:Φ32mm
材質PVC、PE
質量(g)132
全長(m)0.5
ホース長さ(m)0.5
アズワン品番64-7852-20
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)0.5
ホース長さ(mm)500
特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。