水廻り部材 :「洗濯機用ホース」の検索結果

水廻り部材とは、配管のパーツや蛇口などの水道関連の備品、排水溝関連の備品など、建設物の中でも台所や浴室、洗面といった水が利用できる場所で使われる備品全般のことです。水廻り部材のカテゴリではナットやニップル、パッキンなどの小さなパーツから排水ホースやパイプなどの大きなものまで様々な備品を取り扱っています。パッキンや排水溝に使用されるトラップ、ジョイントなどは様々な種類の取り扱いがあるので、型の合うものを探しましょう。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動洗濯機給水ホース SANEI 動画あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内 耐圧(MPa)1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂 材質(ジョイント)POM樹脂 材質(パッキン)塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE ホース内径(Φmm)30 直径(mm)30
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 質量(g)132 全長(m)0.5 ホース長さ(m)0.5 アズワン品番64-7852-20
1本
780 税込858
翌日出荷

曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m)0.5 ホース長さ(mm)500 特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯ずれの調整がラクにできるフレキシブルタイプ。フレキ内面はフラットで流れがスムーズです。長さ500mm。
材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)500 呼び径(mm)50 ホース内径(Φmm)50 ホース長さ(m)0.5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります