配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「洗濯機用ホース」の検索結果
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂
材質(ジョイント)POM樹脂
材質(パッキン)塩化ブチルゴム
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE
ホース内径(Φmm)30
直径(mm)30
ホース長さ(m)0.5
エスコ品番EA468CJ-11
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
仕様L型カウスサイズ:Φ32mm
材質PVC、PE
質量(g)132
全長(m)0.5
ホース長さ(m)0.5
アズワン品番64-7852-20
1本
¥780
税込¥858
翌日出荷
曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
ホース長さ(m)0.5
ホース長さ(mm)500
特性芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
芯ずれの調整がラクにできるフレキシブルタイプ。フレキ内面はフラットで流れがスムーズです。長さ500mm。
材質塩化ビニル樹脂
長さ(mm)500
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。