ゆで卵メーカー かんたん蒸し器太知ホールディングス当日出荷
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ質量(kg)0.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262アズワン品番64-3287-63
かんたん蒸し器 ゆで卵メーカー太知ホールディングス(4件のレビュー)当日出荷
ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。質量(kg)0.6消費電力(W)370電源AC100(50、60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188保証期間お買い上げ日より1年