ドイツ製 CL コンビおろし器 オレンジ おろし金Borner6日以内出荷
大根おろし、鬼おろしに、粗さが両面2種類のドイツ製おろし金です。※輸入品のため、製造上、細かな刃欠けや、別の色の混入等がございますが、使用上問題ありません。ご了承ください。
50年以上歴史のあるドイツ・ベルナー社製です。
山芋や、バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
シンプルで使いやすく、日本では発売開始から26年以上のロングヒット商品です。
両面でそれぞれ果物・野菜の千切りと大根下ろし薬味下ろしが出来ます。
バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
大きな刃の付いた面では、果物・野菜は磨り潰されず、軟らかな細い千切りになります。
チョコレートも削ることが出来ます。
大根下ろし、マッシュポテト、柑橘類の皮から薬味のすり下ろしなどなど、いろいろな用途に使用できます。特に山芋では、味の違いでその性能が実感できます。
仕様●寸法:237×100×14mm●材質:AS樹脂●重量:62g●耐冷・耐熱温度:80℃アズワン品番67-7420-42
CL2 コンビおろし器 両面グレーター・おろし金 白Borner6日以内出荷
大根おろし、鬼おろしに、粗さが両面2種類のドイツ製おろし金です。
バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
仕様●寸法:237×108×14mm●材質:AS樹脂●重量:60g●耐冷・耐熱温度:80℃アズワン品番67-8020-07