仕上げの革NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
庖丁の刃先にできる微細なバリを綺麗に取り除き、鋭い刃先に仕上げます。仕上砥石や超仕上砥石の後に使用するとより効果を発揮します。
材質革/牛革、台/朴木間口W×奥行D×高さH(mm)210×70×H20アズワン品番64-4186-30TKG品番9-0355-0101
仕上砥石5000NANIWA(ナニワ研磨工業)当日出荷
本職の方の刃物をさらに優れた切れ味にします。本職向けの仕上砥石です。より優れた切れ味を実現する仕上げ砥石です。
用途本職用仕上げ砥石。仕様台付材質溶融アルミナ質粒度5000砥石サイズ(mm)210×70×22
本職超セラミックス砥石台付 修正用砥石付NANIWA(ナニワ研磨工業)5日以内出荷
本品は、従来の人造仕上砥石では研ぎ辛い焼き入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。人造砥石の限界を超えた抜群の研ぎ味、切れ味を実現した最高級砥石です。使用方法使用前に、砥石を水に浸して砥石に水を含ませてください。砥石が動かないように安定させてお使いください。砥石の全面を平均的に使い、適度に水を与えながらお使いください。砥石に凹みができた場合には、付属の修正用砥石で砥面を平に修正してお使いください。使用後は、砥石の汚れ、研ぎクズを洗い流してから日陰で乾燥させて保管して下さい。寒冷期には、水分を含んだ砥石を凍結させないようにご注意ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:65×50×H35mm●用途:修正砥石(付属品)●材質:アルミナ●コード番号:AB6668アズワン品番67-2428-84
エビ印 超セラミック砥石刀剣用NANIWA(ナニワ研磨工業)7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:210×75×30mm●重量:1.4kg●修正用砥石付(65×50×H30mm)●材質:アルミナ●コード番号:AB6630アズワン品番67-2428-83
おめかし消しゴムNANIWA(ナニワ研磨工業)翌々日出荷
鍋やフライパン、シンクやコンロのキッチンまわり、洗面台のちょっとした汚れや水垢落としに。包丁、ナイフなどの汚れ、サビ落としに。砥石の修正用砥石で粒度が細かく、どちらかといえば仕上げ砥石の修正向けです。アルミ製品などでも、傷が深く入らずに 汚れを落とすことができます。
BASE 刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)5日以内出荷
用途や好みに合わせて組み合わせがでいる単品の砥石。
用途さらに緻密で鋭い刃先に。粒度#8000種類超仕上砥石砥石寸法(mm)185×65×15
ストーンホルーダー ステンレス伸縮砥石台NANIWA(ナニワ研磨工業)5日以内出荷
砥石をしっかり固定し滑らない。さまざまなサイズの砥石台に対応幅広いゴム台が砥石をがっちり固定滑りにくく、重厚で頑丈な砥石台
材質TPR・PP・ステンレス本体寸法(mm)288×76×36砥石寸法(mm)長さ:136~218 幅:最大76まで 厚さ:5以上
BASE 刃物用砥石NANIWA(ナニワ研磨工業)5日以内出荷
用途や好みに合わせて組み合わせがでいる単品の砥石。
用途さらに緻密で鋭い刃先に。粒度#6000種類超仕上砥石砥石寸法(mm)185×65×15
せいろシートアークランドサカモト税込¥505¥459