絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(49)
  • cotta(4,854)
  • リスパック(4,185)
  • エフピコ(1,707)
  • シーピー化成(1,270)
  • 中央化学(845)
  • 福井クラフト(616)
  • 福助工業(423)
  • HEIKO(388)
  • ケーピープラテック(366)
  • 大黒工業(307)
  • エフピコチューパ(306)
  • EBM(江部松商事)(272)
  • サンナップ(254)
  • PackStyle(パックスタイル)(248)
  • 大和物産(246)
  • 神堂(187)
  • HEADS(ヘッズ)(172)
  • ニシキ[卓上消耗品](165)
  • カモト(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 保冷剤 TRUSCO

    保冷剤

    TRUSCO(2件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
    用途食品や飲料の保冷に。材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤
  • まとめ買い 保冷剤 TRUSCO

    まとめ買い 保冷剤

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    当日出荷
    ●10個入のお買い得パックです。●繰り返し使用可能です。●容器タイプです。●通常よりも冷却持続効果が高いです。●あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
    用途●繰り返し搬送される配送など。厚さ(mm)33
  • まとめ買い 保冷剤 強冷タイプ TRUSCO

    まとめ買い 保冷剤 強冷タイプ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1パック(10個)
    当日出荷
    ●10個入のお買い得パックです。●繰り返し使用可能です。●容器タイプです。●通常よりも冷却持続効果が高いです。●あらかじめ冷凍庫で凍らせてご使用ください。
    用途●繰り返し搬送される配送など。厚さ(mm)33
  • IH対応鍋 角型 TRUSCO

    IH対応鍋 角型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(20枚)
    当日出荷
    IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
    用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。トラスコ品番390-4448材質アルミシルバー容量(mL)890容量(L)0.89内径(Φmm)158×153深さ(mm)net:54底径(Φmm)125外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)57寸法(外径×高さ)(mm)190.0×175.0×57.0外寸法・奥行(mm)175適合フタなし
  • まとめ買い 保冷剤 TRUSCO

    まとめ買い 保冷剤

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1組(10個)
    当日出荷
    冷凍庫で凍結させて繰り返し使用できる汎用タイプの保冷剤です。
    用途食品や飲料の保冷に。トラスコ品番433-6967材質外装:ナイロン/ポリエチレンフイルム、内容成分:水、高吸水性ポリマー、防腐剤厚さ(mm)20縦(mm)260横(mm)200
  • IH対応鍋 なべ型 TRUSCO

    IH対応鍋 なべ型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20枚)
    当日出荷
    IH対応のアルミ製の使い捨て容器です。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまな用途に利用できます。災害備蓄品としての保管に最適です。
    用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などの容器として。トラスコ品番390-4449材質アルミシルバー容量(mL)740容量(L)0.74内径(Φmm)161深さ(mm)net:43.5底径(Φmm)130外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)46寸法(外径×高さ)(mm)203.0×177.0×46.0外寸法・奥行(mm)177適合フタなし
  • 輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入) TRUSCO

    輸出可能A型シリカゲル コバルトレスタイプ(一斗缶入)

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1缶(400個)ほか
    8日以内出荷
    コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
    用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素本体厚さ(mm)約3
  • モールドどんぶり TRUSCO

    モールドどんぶり

    TRUSCO
    739税込813
    1袋(50枚)
    当日出荷
    紙素材のため、使い捨てのスコップ変わりとして工業用の粉類などを掬う時に使えます。液体であれば、1時間程度は持つので作業中の染料等を混ぜる容器としても使用可能です。可燃物の為、ゴミ処理が簡単です。
    用途使い捨て容器として、工業用資材入れに。材質パルプモールド(バガス・パルプ)商品タイプ本体
  • 【5月下旬発売予定】 ひんやりキープ・二層アイスパック TRUSCO

    【5月下旬発売予定】 ひんやりキープ・二層アイスパック

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    優しい冷感が持続するため、暑い環境下で長時間作業するのに適しています。体を冷やしたり、ベストのポケットに入れて使用ができます。
    用途体温調節対策に。保冷まくらとして仕様【冷凍】約2~3時間 (内部のPCM及びジェルが十分に冷却され、より強い冷感が得られます。)【冷蔵】約30分【冷凍】約20分 (内部のPCMが固まり、優しい冷感が得られます。)トラスコ品番716-0197材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:ハイドロゲル(Hydrogel)、PCM(Phase Change Material)厚さ(mm)10縦(mm)90横(mm)145
  • リサイクル緩衝材ロール TRUSCO

    リサイクル緩衝材ロール

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    規格外品の新聞紙を再利用した緩衝材です。
    用途工場での出荷時の包装紙、緩衝材として。簡易的な養生シートとして。トラスコ品番401-0747材質再生紙長さ(m)350幅(cm)80
  • リサイクル緩衝材ラップ TRUSCO

    リサイクル緩衝材ラップ

    TRUSCO
    779税込857
    1本
    当日出荷
    規格外品の新聞紙を再利用した緩衝材です。持ち運びに便利なカートン箱入りです。
    用途緩衝材、ウエスとして。簡易養生、メモ用紙として。トラスコ品番401-0748材質再生紙長さ(m)15幅(cm)30

卓上消耗品』には他にこんなカテゴリがあります

ラップ・消耗品・食品包材