RSキャリー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から6日以内出荷
積載荷重:120kg。折りたたみコンテナー75Lシリーズ CB-S76AS等の台車です。折りたたみコンテナーの外寸とほとんど同寸法である為、 保管場所・輸送に効率的な運用が可能です。4インチキャスターを使用している為、傾斜のある場所でも 楽に運ぶことができます。天板台車の為、他のコンテナー・ダンボールの保管・運搬も可能です。空き保管時は、キャスターがはまる凹面を設けている為、 より安定した多段積みができます。
バンパーキャリー(ハンドル固定式)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、バンパー:TPE色グレーサイズ小キャスター(mm)ゴム製(静音タイプ)Φ100×32外寸(mm)740×480×H83最大積載荷重(kg)150EBM品番6333300
リス アングルキャリーL岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ
アングルキャリーL岐阜プラスチック工業(RISU/リス)6日以内出荷
材質PP・PVC・キャスターナイロン耐荷重(kg)150