ル・クルーゼ TNS シャローマルチパンル・クルーゼ・ジャポン3日以内出荷
ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。熱まわりが均一かつ保温性も優秀で、ガラスフタと合わせることで蒸し物、煮物なども調理可能に。適度な大きさと深さがあり、レードルやターナーが使いやすい底面にすこし丸みを帯びた形状です。
質量(kg)1.6サイズ(cm)24容量(L)2.3板厚(mm)5.5外径×深さ(Φmm×mm)250×65底径(Φmm)164