スチームクッカーオークス翌々日出荷
「蒸す×焼く」でヘルシーに時短で焼き上げる魚焼きロースター。本体のウォーターポケットに水を入れて、高温の蒸気で食材を包み込み、ふっくらとやわらかい食感に仕上がります。魚だけでなく、お肉、野菜、お餅などさまざまな食材を調理できます。IH200V・100V、ガスなど様々な熱源で使用できます。蓋は左右どちらでも立てて置けるので調理スペースを有効に使えます。焦げや傷がつきにくくお手入れしやすいフッ素コーティングを施しました。
材質本体:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工[炭配合])(底面:鉄溶射加工)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、全面物理強化ガラス、ナイロン(ガラス繊維入り[耐熱温度180℃])、水差し:ポリプロピレン[耐熱温度90℃]質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×215×125(フタ含む)、焼き面約220×158