2ページ目: 冷凍/冷蔵庫類
商品豆知識
Ranco(R) A22、A30、9530シリーズの一定差動温度制御装置は、感知された温度に応じて冷蔵システムの電気部品を切り替えるように設計されています。
用途機器、システムの温度管理
Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理
仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】3°F、【コールドオン】0.5°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】23°F、【昇温でオン】47°F、【通常時オフ】11°F、【通常時オン】33.5°F
スイッチSPST
長さ(inch)キャピラリー:84
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 。センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップのセットアップ 。ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 。摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 。シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4Xモデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理
温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)
周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています。利用可能なモデルには、120/208/240VACおよび24VACが含まれます。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃) 。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃) 。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。 。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 。センサー付きの8フィートリード線は、18ゲージまたは22ゲージのサーモスタットワイヤーを使用して最大400フィートまで延長可能です。 。簡単4ステップ設定 。シングルステージおよびツーステージモデルあり 。NEMA1ケースおよびカバー 。NEMA4X対応モデルあり 。ディスプレイは白色バックライト付き 。センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理
仕様【エンクロージャ】NEMA 4X、【シリーズ用途】電子温度制御、【差動】1~30°F (1~16℃)
電気定格120/208/240V AC
温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)
ステージ数2
周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
Ranco(R)A22、A30、9530シリーズの定差温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理
仕様【オフ位置】有り、【コールドオフ】30°F、【シリーズ用途】A30シリーズ一定差動制御装置(ダイヤル付き)、【差動】8°F、【昇温でオン】42°F、【通常時オフ】32°F、【通常時オン】40°F
スイッチSPST
アジャストダイヤル
長さ(inch)キャピラリー:48
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
ガス圧力調整器(モデル別オプション)。これらのバルブは、セントラルヒーティングユニット、ウォールヒーター、ボイラー、モバイルホームファーネスなど、多くの住宅用および商業用アプリケーション向けに設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理
仕様【オフ位置】有り、【キャピラリーの長さ】84、【コールドオフ】32°F、【コールドオン】38°F、【シリーズ用途】A22/A30シリーズ 適応型定差動制御、【差動】6°F、【昇温でオン】61°F
スイッチSPST
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Ranco(R)A12および9531シリーズ一定カットイン温度制御は、感知された温度に応じて冷凍システムの電気部品を切り替えるように設計されています。レーザー溶接されたステンレス鋼ベローズ 。固定または調整可能な温度設定 。高アンペア数接点 。蒸気充填キャピラリーまたはバルブセンシングエレメントを備えたキャピラリーによって提供される空気圧動作 。取り付けブラケット、調整範囲とカム、スロット付きまたはフラットシャフトの選択 。標準で1/4インチのクイックコネクト端子を装備(オプションでネジ端子も対応可能)
用途機器、システムの温度管理
長さ(inch)キャピラリー:84
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途暑さ対策・環境改善に。
仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付き
トラスコ品番664-2827
性能フォースター
材質スチール、ABS樹脂
定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856
冷却方式直接冷却/霜取方法:手動
庫内温度(℃)-20±2
年間消費電力量(kWh/年)288
定格内容積(L)193
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に。
仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザー
トラスコ品番212-8916
性能フォースター
材質スチール、ABS樹脂
高さ(mm)860
奥行(mm)315
間口(mm)495
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)41
内容積(L)41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497
冷却方式直接冷却/霜取方法:手動
庫内温度(℃)-20±2
年間消費電力量(kWh/年)187
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
食品をたっぷりと冷凍保管!
飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。
冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。
●-23℃での保管可能!
保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。
●省エネルギー!
省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※
(※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較)
●ラインアップ豊富!
150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。
用途冷凍保管
使用周囲湿度80%RH以下
周囲温度(℃)10 ~ 35
庫内温度(℃)ー23以下
関連資料商品チラシ(2.91MB)
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)-23~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)冷蔵-6~15冷凍-25~-7
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)-3~12
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)冷蔵-3~12冷凍-23~-7
-60℃の超低温で保存する事でタンパク質の酵素分解や脂肪の酸化を抑制し、。冷凍焼けによる変色や食感の悪化も防ぎます
用途扉が開いた状態を保てる扉保持機能で、食材の出し入れをスムーズにおこなえます
電源(V)単相100
冷却能力(℃)-60~-50調整可能
食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)40
冷却能力(℃)-25~-7
マイボトルにちょうどいい、円柱状の氷が作れる製氷器。氷の表面積が小さく溶けにくい。立てて固められるデザインで、冷凍庫内で場所をとらない。氷は1本ずつ取り外し可能。付属のスティックを使ってアイスも作れる。スティック3本中1本は当たり付。
材質本体:熱可塑性エラストマー、フタ・ベース・スティック:ポリプロピレン
寸法(mm)160×50×H130(組み立て時)
お家がまるでドリンクバーに!子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバー
セット内容本体1、フタ1、フィルター2、蛇口パーツ2、パッキン4、接続パーツ2、スパナ1
材質ポリプロピレン
寸法(cm)24.5×28.5×13(蛇口装着時)
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
【床材の傷・凹みを防止する抗菌冷蔵庫マット】。脚だけに設置するスリムタイプだからスッキリ!冷蔵庫を設置した後からでも簡単に設置できます。◆高い強度。防弾素材にも使用される程の強度。ガラスの250倍、アクリルの25倍の強度があり耐久性に優れ、樹脂素材の中で最高度の耐衝撃性。◆熱に強く床暖房対応。耐熱温度120℃。床暖房にも対応し、変形や変色などしません。自己消化性が高く地震や災害時にも安心。◆高い透明性と安全設計。透明率はガラスと同等の80-90%。角は丸くR加工した安全設計。材質の抗菌ポリカーボネートには、安心のSIAA(抗菌製品技術協議会)認定品を使用。
材質本体/抗菌ポリカーボネイト
寸法(mm)620×130×2
サイズM
1個(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
350ml缶8本収納可能!上から入れて下から取り出す、缶が転がるストッカー。よく飲む缶ドリンクを先入れ先出し収納。冷蔵庫の中にスッキリ収納でき、取り出しやすい。高さ約17cm、奥行30cmのスペースで出し入れできます。
用途冷蔵庫収納ケース
適合収納できる缶のサイズ:350mlの缶容器(約6.6×12.3cm)※上記以外の容器は収納出来ても転がりにくい場合があります。
材質本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー樹脂
寸法(cm)約14.4×29.8×高さ12.1、使用に必要なスペース:奥行30以上、高さ17以上※前後のすべり止めが段差に乗り上げたり、棚板から飛び出さないように製品を水平に置いてください。
耐熱温度(℃)本体/100、すべり止め/70
耐冷温度(℃)-20
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様引き出し:透明ストッカー×3
質量(kg)46
色ホワイト
高さ(mm)1425
タイプアップライト
奥行(mm)570
間口(mm)550
消費電力(W)88
温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10
温度(℃)急速冷凍時:約-30
冷却方式直冷式
温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式
年間消費電力量(kWh/年)290
定格内容積(L)186
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
電源(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)2
使用周囲湿度(%RH)80
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管。温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用
付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書
質量(kg)83
許容荷重(kg)【バスケット】3.5
使用温度範囲(℃)10~35
間口(mm)1800
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132
電源コード(m)1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852
外装カラー鋼板(ホワイト)
温度調節ダイヤル式(1~8)
冷媒R290
電源プラグ2
断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)
庫内温度(℃)-23以下
霜取方法手動霜取り
バスケット(個)1
定格内容積(L)542
使用周囲湿度(%RH)80
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
質量(kg)70
外形寸法(mm)1200×600×800
内容積(L)冷蔵239
電源(単相/V)100
消費電力(W)(50/60Hz)冷却時:155/155、霜取り時:248/248
冷媒R-134a
冷媒封入量(g)220
年間消費電力量(kWh/年)860
省エネ基準達成率(%)156
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
付属品ヘラ×1、排水キャプ×1、鍵×2、バスケット×1
消費電力(W)510/500
電源(単相/V)100(50/60Hz)
冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDサインBOX付き宣伝効果向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。
扉には鍵付きで安心保管
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚3枚・鍵
質量(kg)63
外形寸法(mm)595×554×950
間口(mm)595
温度範囲(℃)‐28℃~‐24
内容積(L)70
定格入力電力290/290W(50/60Hz)
庫内寸法(mm)479×340×547
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい
ラウンド型デザインで対面販売にも適している
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
温度範囲(℃)‐20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
付属品霜鳥ヘラ×1DLI2201
質量(kg)22
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)41/43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866
有効内容量(L)41
冷却方式直冷式霜鳥方式:手動
アズワン品番64-4188-34
メーカー商品コード8-0690-0401
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
冷却能力(℃)冷蔵:-3~12、冷凍:-23~-7
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
冷却能力(℃)-23~-7
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
用途食材の保冷
電源(V)単相100
棚板耐荷重(kg)60
冷却能力(℃)-25~-7
超低温で各種食材の分別保存に最適。食材管理に優れた縦型フリーザー。
全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ちます。
各棚毎に強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
用途引き出し式で各種冷凍食材など多目的な使用が可能
質量(kg)72
段数5
電源AC100V 50/60Hz
有効内容量(L)114
消費電力(W)(50/60Hz)270/294
保冷温度マイナス60℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×639×1273
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。
電源コード(m)3
冷却能力(℃)-85
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
高級食材・葬祭業、ドライアイス保管
質量(kg)51
有効内容量(L)51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×640×830
消費電力(W)(50/60Hz)245/254
ボックス収納数(個)3段
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷凍/冷蔵庫類
- 冷凍/冷蔵ショーケース
- 業務用製氷機
- ブラストチラー/フリーザー
- ウォータークーラー
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。