絞り込み
容量(L)
- 10~20未満(2)
- 20以上(3)
- その他(1)
温度調節範囲(℃)
- 7~10(1)
- 70~80(4)
消費電力(W)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(3)
電源(V)
- 100(5)
ブランド
- タイジ
- EBM(江部松商事)(26)
- カンダ[厨房用品](21)
- SUGICO(スギコ)(20)
- 和田助製作所(17)
- TKG(11)
- ジェーシーエム(8)
- オーム電機(7)
- ベルソス(7)
- タニコー(6)
- エイシン電機(6)
- ニチワ電機(6)
- 象印マホービン(5)
- アンナカ(5)
- UK(三宝)(4)
- タイガー魔法瓶(4)
- 常盤ステンレス工業(4)
- ツインバード(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る

タイジ 温蔵庫
タイジ¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から5日以内出荷お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。付属品ドレーン受け×1材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度制御バイメタル式サーモスタット温度調節範囲(℃)標準温度70~80
タイジ ホットキャビ
タイジ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
タイジ 遠赤外線温蔵庫
タイジ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)12容量(L)38電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450安全装置温度ヒューズ温度調節電子制御式棚板寸法(mm)(網):3庫内寸法(mm)360×316.5×H345庫内温度(℃)65・75TKG品番9-0843-0801
タイジ ホットキャビ(110本)
タイジ¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷安心して使える殺菌灯付タイプです。付属品棚板(網):2枚質量(kg)11.5高さ(mm)562奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)400安全装置117℃(温度ヒューズ)温度調節精度マイコン制御庫内寸法(mm)348×207×H152×2段庫内容量(L)22庫内温度(℃)(標準)70~80TKG品番9-0845-0801TKG品番(2017)6-0751-1301
タイジ プレートヒーター PHシリーズ
タイジ¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×420×40●商品番号:NUO2502●カタログコード:8-1587-1302アズワン品番65-3878-70
タイジ フードキャビ
タイジ¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS質量(kg)15.5色ホワイト/グレー容量(L)50電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)500温度調節範囲(℃)標準温度70~80アズワン品番64-1213-11TKG品番9-0843-0601
タイジ フードキャビ
タイジ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45質量(kg)14.5容量(L)50電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)350×314×H450TKG品番9-0843-0501
タイジ ホットキャビ(温冷自在)
タイジ¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き仕様加温冷却方式:ペルチェ素子奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)100(50/60Hz)安全装置度ヒューズ温度調節精度電子制御庫内温度(℃)冷:7~10、温:70~80