ボンマック コーヒーブルーワー BM-2100

ボンマック コーヒーブルーワー BM-2100 - ボンマック

タンク容量:約3L
抽出サイクル:約14分
初動沸き上がり時間:約23分
使用ペーパーフィルター25cm

電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
204×426×H446
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04840801BM-2100
¥107,060
¥95,980
¥105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする