包装機械・シーラー・ラッパー :「油用ポンプ 種類」の検索結果
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。10個のコース設定が可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)
寸法(mm)【シール下】585
質量(kg)210
容量(L)【チャンバー】68.1
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950
機能【ガス封入装置】標準装備ノズル4本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】617×642×220
消費電力(kW)3.3(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】550
電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
1台
¥1,665,000
税込¥1,831,500
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したコの字シールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)
寸法(mm)【シール下】(左右)780(シール間)、(手前側)675
質量(kg)326
容量(L)【チャンバー】129
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地・30A(ストレート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220
消費電力(kW)4.3(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941
電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)
カードスロットSDカード
1台
¥2,205,000
税込¥2,425,500
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。上蓋からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。左右でシールできます(400mm×2本)。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。小袋の複数包装に。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
質量(kg)81
シール【左右】400mm×2
容量(L)【チャンバー】29(スペーサー使用時: 23)
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】583×582×730【チャンバー閉時】583×563×470
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル 左右3本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】500×440×150
消費電力(kW)3.6(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×500
電動機(kW)0.9(50Hz)/1.1(60Hz)
1台
¥1,010,700
税込¥1,111,770
4日以内出荷
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)
質量(kg)32
容量(L)【チャンバー】7
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100
消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320
有効寸法(mm)【シール】220
電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
¥480,600
税込¥528,660
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、小袋の複数包装に適した真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。3の大型窓からパック作業を確認できます。チャンバーは5段階で傾斜角度を調整可能です。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。一度に複数のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)49
容量(L)【チャンバー】13
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)
消費電力(kW)1.1(50/60Hz)
使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下
傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください
有効寸法(mm)【シール】310
電動機(kW)0.55(50/60Hz)
カードスロットSDカード
1台
¥890,100
税込¥979,110
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したL字シールの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)
寸法(mm)【シール下】(手前側)675、(左側)911
質量(kg)325
容量(L)【チャンバー】129
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地・20A(ストレート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980
機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220
消費電力(kW)3.3(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】(手前シール)820、(左シール)570
電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)
カードスロットSDカード
工業から食品まで業界実績No.1、AC100Vで最大サイズの真空包装機です。12個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦450mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。USBメモリー対応により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)49
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】353×452×135
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×450
有効寸法(mm)【シール】310
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したダブルシールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)
寸法(mm)【シール下】600(シール間)
質量(kg)325
容量(L)【チャンバー】129
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地・30A(ストレート)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980
機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220
消費電力(kW)3.6(50/60Hz)
有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941
電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)
カードスロットSDカード
1台
¥2,115,900
税込¥2,327,490
4日以内出荷
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。5個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。工具レスで簡単にヒーターブロックの取り外しが可能です。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。
仕様【真空ポンプ】133L/160L/min(50/60Hz)
質量(kg)31
容量(L)【チャンバー】7
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×470×576【チャンバー閉時】318×456×375
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100
消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320
有効寸法(mm)【シール】220
電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
¥414,000
税込¥455,400
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦300mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。
仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)
質量(kg)33
容量(L)【チャンバー】7
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】320×575×620【チャンバー閉時】320×535×446
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×55
消費電力(kW)1.35(50/60Hz)
使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下
傾斜角度(°)【チャンバー】0/10
有効寸法(mm)【シール】220
電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
1台
¥580,500
税込¥638,550
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できます。センサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。
仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)
質量(kg)60
容量(L)【チャンバー】17
電源AC100V(50/60Hz)
コンセント形状2P-15(A)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460
機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130
消費電力(kW)1.1(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400
有効寸法(mm)【シール】300(上下)
電動機(kW)0.55(50/60Hz)
1台
¥799,800
税込¥879,780
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。
仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)
質量(kg)75
容量(L)【チャンバー】32
電源AC200V3相(50/60Hz)
コンセント形状3P接地-20(A)ストレート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146
消費電力(kW)2.3(50/60Hz)
寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600
使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下
傾斜角度(°)【チャンバー】0
有効寸法(mm)【シール】420
電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
カードスロットSDカード
1台
¥1,166,400
税込¥1,283,040
4日以内出荷
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。