絞り込み
ブランド
寸法(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。
382件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱気シーラー 富士インパルス脱気シーラー富士インパルス(1件のレビュー)
209,800税込230,780
1個
当日出荷
厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。 排出速度18l/minの高速脱気タイプです。 厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。
本体寸法(mm)395×430×228電源コード(m)3.0 2Pタイプ到達真空度(kPa)-58.6シール長さ(mm)300
ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り CCPハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入りCCP
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
シーシーピー ハンディ真空パック器 セラセーブ BH-HV99専用抗菌袋。Lサイズ10枚入り。
入数(枚)10寸法(幅W×長さL)(mm)抗菌袋:260×340
真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-103T 10M TOSPACK真空包装機用 絶縁布 巾50mm AGF-103T 10MTOSPACK
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
ジッパー付真空保存袋セット ドリテックジッパー付真空保存袋セットドリテック
899税込989
1袋(10枚)
7日以内出荷
真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプワンタッチで自動吸引食材をコンパクトに収納電池式でどこでも使える洗えるキャップ別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利別売専用ジッパー付保存袋が使える真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りにワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔保存袋で真空保存!別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
真空ハンディポンプ「Fresh Plan」 ドリテック真空ハンディポンプ「Fresh Plan」ドリテック
1,998税込2,198
1台
7日以内出荷
真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプワンタッチで自動吸引食材をコンパクトに収納電池式でどこでも使える洗えるキャップ別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利別売専用ジッパー付保存袋が使える真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りにワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔保存袋で真空保存!別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
質量(g)約175奥行(mm)約50吸引圧(kPa)約-40電源(個)単3形アルカリ乾電池×4(別売)外寸(幅W×高さH)(mm)50×138取扱説明書(1.12MB)
シグマチューブ60 GTシリーズ クリロン化成シグマチューブ60 GTシリーズクリロン化成
9,998税込10,998
1箱(30袋×100枚)ほか
5日以内出荷
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
ソリス真空パック器用フィルムバッグ ソリスソリス真空パック器用フィルムバッグソリス
3,698税込4,068
1箱(50枚)
11日以内出荷
ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムバッグ。 30×40cmのラージサイズ、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造でしっかり真空パックします。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE寸法(mm)300×400ホワイト厚さ(μm)110適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576)許容温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
ソリス真空パック器専用フィルムバッグ(50袋入り) ソリスソリス真空パック器専用フィルムバッグ(50袋入り)ソリス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50袋)
当日出荷
バッグタイプなら切る手間がなく、開口部分をシールするだけ。 三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造厚さ110ミクロン寸法(cm)20×30機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
真空包装機脱気式 SURE(石崎電機製作所)真空包装機脱気式SURE(石崎電機製作所)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
消費電力(W)630仕様シール最大厚さ0.45mm(専用PA/PE袋)、吸気性能(kPa)-95、接着部温度250℃、ショット間休止時間20秒トラスコ品番131-0832セット内容傾斜トレー1枚、ヒーター1本、フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒・茶各1枚、専用ロール袋(30cm×6m)1本、専用一枚袋(20cm×30cm・30cm×40cm)各10枚、標準水タンク1個材質/仕上本体:ステンレスフタ、真空槽、把手:ABS樹脂質量(kg)8.4電源AC100V電源コード(m)1.8連続使用時間(時間)2到達真空度(kPa)-95以上シール時間(sec)6.0~0秒(1秒間隔)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×150電流ヒューズ125V10A冷却時間3秒シール寸法(幅W×長さL)(mm)5×300水タンク容量(mL)130脱気速度(L/min)約16
業務用ダイアラップカッター カンダ[厨房用品]業務用ダイアラップカッターカンダ[厨房用品](1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質金属全長(mm)315
水引飾 両面テープ付 大黒工業水引飾 両面テープ付大黒工業
5,598税込6,158
1箱(100個)
当日出荷から5日以内出荷
寸法(mm)40×70
アスパル ポリラッパー 朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー朝日産業(捕虫器・包装機器)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ボックスタイプなのでフイルムを埃から守ります。電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。ポリフイルム、塩ビフイルムの兼用型の1台2役です。
用途食品スーパー、食品工場等のパック作業。農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。材質ガルバリウム鋼板消費電力(W)165電源100V溶断可能長さ(mm)450
マルチラッパー ARC株式会社マルチラッパーARC株式会社
28,750税込31,625
1台
5日以内出荷
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型電源(AC V)100使用電力(W)66~210適合幅(mm)500まで寸法(縦×横×高さ)(mm)445×600×210
ハンディ真空パック器 セラセーブ CCPハンディ真空パック器 セラセーブCCP
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
場所を取らない片手コンパクト真空パック器。肉・魚・野菜からナッツやコーヒーまで、しっかり真空&長持ち。強力吸引で型崩れなし、しっかり空気を抜いて鮮度をキープします。引き出しにもすっきり収まるコンパクト設計。
付属品セラセーブ抗菌袋Sサイズ×5枚、密封用スライダー、セラセーブ用USBケーブル本体質量(g)約180使用温度(℃)抗菌袋:-20~70使用時間(分)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170(吸引バルブ装着時)電池リチウムイオン電池3.7V充電時間(時間)約3.5入力電源DC5V1A充電方式USB Type-C
真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用 TOSPACK真空包装機用 エクゾーストフィルター PB-0008B用TOSPACK
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×373 TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×373TOSPACK
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
ジッパー付真空保存袋M ドリテックジッパー付真空保存袋Mドリテック
898税込988
1袋(10枚)
7日以内出荷
真空保存で鮮度長持ち!コンパクトなハンディタイプ引き出しや棚の隙間にも収納できるハンディタイプワンタッチで自動吸引食材をコンパクトに収納電池式でどこでも使える洗えるキャップ別売キャニスターを使えば、お惣菜の作り置きにも便利別売キャニスター:L(1380mL) / M(800mL) / S(470mL)別売キャニスター:日付設定ができ、保存管理に便利別売専用ジッパー付保存袋が使える真空保存はメリットがいっぱい! 食材が劣化しにくい、におい移り防止、小分け保存長期保存や時短に!様々な用途が使えます まとめ買いに、作り置きに、離乳食作りにワンタッチでかんたん! ON/OFFスイッチに触れると電源ランプが点灯し、吸引スタート!圧力センサーが真空状態を検知すると、自動的に停止します。洗えるキャップで清潔保存袋で真空保存!別売キャニスターで水分のある食材も真空保存! キャニスターのふたは、日付設定ができるダイヤル付!保存開始日や期限日を設定することで食品の保存管理に役立ちます。キャニスターは耐熱ガラス製で、中身が一目でわかる!さらに、そのまま電子レンジで温め、食卓に並べることができるので、洗い物を減らすことができます。また、プラスチック製と比較して、汚れやにおいが付きにくいので、何度でも使えて環境にも優しい♪
真空パック機 コードレスタイプ アイリスオーヤマ真空パック機 コードレスタイプアイリスオーヤマ
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。工具等の酸化防止にも。すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!
仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)質量(kg)約1.03アイボリー電源リチウムイオン電池充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2600本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6
彊美人70 XSシリーズ クリロン化成彊美人70 XSシリーズクリロン化成
13,980税込15,378
1箱(10袋×100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ポリラッパー 45PN用カッター刃ASSY 朝日産業(捕虫器・包装機器)ポリラッパー 45PN用カッター刃ASSY朝日産業(捕虫器・包装機器)
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
カット不良断線時の交換部品
用途取付台付きで交換が楽グリーン購入法適合
フードセーバー バックS22枚入り フードセーバーフードセーバー バックS22枚入りフードセーバー
1,800税込1,980
1セット(22枚)
5日以内出荷
既に袋になっているので袋を作る手間が必要ないフードセーバー専用バッグ。フードセーバーのマシンで熱シールすることでしっかり密封。 食材の長期保存。そのまま冷凍すれば自家製冷凍食品のできあがり。時短調理にも活用頂けます。 食材と調味料味を入れて真空することで味が染み込む真空調理、そのまま湯せん、電子レンジで再加熱可能。 熱伝導が良く低温調理器と相性抜群です。電子圧力鍋で多めに作って保管もできます。食べ残したお料理の保存にも大活躍!! 7層構造の素材使用で空気の侵入をシャットアウト 洗って繰り返し使える 雑菌・カビ・湿気・ニオイの侵入ブロック
幅(mm)200質量(kg)0.011高さ(mm)1奥行(mm)280
真空ポンプ+真空保存袋 貝印真空ポンプ+真空保存袋貝印
479税込527
1セット
3日以内出荷
調理の下ごしらえ・調理済み保存・スペース効率UP・食材保存に最適。新鮮さが長持ち。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)280×110×50質量(g)55材質ポリエチレンタイプセットアズワン品番65-1220-27
アルミ三方袋ALHタイプ メイワパックスアルミ三方袋ALHタイプメイワパックス
48,980税込53,878
1ケース(1000枚)ほか
4日以内出荷から36日以内出荷
遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。 遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。 防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。 ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
仕様脱酸素剤使用可能構成PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
超音波ポイントシーラー US-60Cプラス AC仕様 EBM(江部松商事)超音波ポイントシーラー US-60Cプラス AC仕様EBM(江部松商事)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm)発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85質量(kg)発振器:2、本体:250電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)60範囲(mm)有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4コード長さ(m)約2(延長時)表示発振:赤色表示ランプ周波数(kHz)公称60時間発振時間:0.5~1.7秒発振方式自動追尾方式EBM品番1241720
アスパル ポリラッパー OPP兼用型用 溶断用カッター刃 朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型用 溶断用カッター刃朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
アスパル ポリラッパー OPP兼用型専用の溶断用カッター刃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
レトルトパウチ Nタイプ(無地) 福助工業レトルトパウチ Nタイプ(無地)福助工業
37,980税込41,778
1箱(1600枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60関連資料成績書
プチ真空パック フードメイト 東明テックプチ真空パック フードメイト東明テック(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
美味しさ長持ち、保存に最適で冷蔵庫内もスッキリ整頓できます。 コンパクト設計で場所も取らず、軽いので持ち運び楽々裏面の磁石で冷蔵庫や電子レンジにもピタリと装着、収納場所を選びません。 操作も簡単で、20~30秒程度で手軽に真空パック冷蔵庫、冷蔵庫内で重ねて置いても、におい移りもしません。 パックしたまま水に漬けて解凍でき、解凍時間を短縮できます。専用パック10枚入。
消費電力(W)約60材質PMMA質量(kg)約0.6電源コード(m)約1.2使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)シール可能幅(mm)(最大)約295外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×5.5×5吸引力(Hg)(最大)約360mm
業務用リケンラップ RH リケンファブロ業務用リケンラップ RHリケンファブロ
8,798税込9,678
1ケース(2本)
当日出荷から翌々日出荷
耐酸・耐アルカリ性に優れ、どんな容器にもぴったりフィットし、食品の美味しさを逃がしません。
長さ(m)750材質PVC
セロテープイージーオープン レンジ用 ニチバンセロテープイージーオープン レンジ用ニチバン(1件のレビュー)
479税込527
1巻
当日出荷
両サイドに粘着剤が着いていないのでつまみ易く、剥がし易いです。
用途レンジ用テープ幅(mm)18テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.054基材セロハン伸度(%)27粘着剤ゴム系耐熱温度(℃)常温粘着力(N/10mm)3.75引張強度(N/10mm)40.9
Pヨウフローガラスオサエロック 青 富士インパルスPヨウフローガラスオサエロック 青富士インパルス
509税込560
1セット(4個)
翌々日出荷
適合本体UP-200、P-600(生産終了品)、P-200、P-300、PC-300、PC-200アズワン品番65-0312-88
真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 25-55 福助工業 福助工業真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 25-55 福助工業福助工業
3,500税込3,850
1袋(100点)
4日以内出荷
-40℃から95℃×30分ボイル殺菌まで対応。衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れます。開封しやすいV型ノッチ加工済。※専用袋が必要な真空機には利用出来ません。対応の商品は、必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。
材質ONY15/L-LDPE25/L-LDPE30寸法(mm)550×250、[厚さ]70μ質量(g)19
ストレッチフィルム300mmX750m キッチニスタストレッチフィルム300mmX750mキッチニスタ
3,198税込3,518
1本(750m)
4日以内出荷
よく伸びピタっと包装できる業務用ラップ。透明性と光沢性に優れているため売り場で商品が映えます。手巻き、ラップ包装機に適した製品です。
材質塩化ビニル(BPAフリー)クリア長さ(m)750幅(cm)30本体質量(kg)2.99耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×1055 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×1055 2本セットTOSPACK
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320 2本セットTOSPACK
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
おいしさそのまま! 真空ポンプ&保存袋(スターターセット) cottaおいしさそのまま! 真空ポンプ&保存袋(スターターセット)cotta
1,398税込1,538
1個(1個)
4日以内出荷
食材の冷凍保存は時短調理に欠かせないものの、すぐに使わないと乾燥や霜・冷凍焼け・ニオイ・ 保存袋のコストが悩みの種ということもしばしば。本商品はそんな冷凍・冷蔵保存のお悩みを解決する多機能保存袋です。 簡単操作で脱気、食材を密封保存することでニオイ移りも抑えます。洗って繰り返し使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂
ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ 福助工業ナイロンポリ バイオ10% Lタイプ福助工業
1,398税込1,538
1袋(1袋×100枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
バイオL-LDPEを使用しており、袋にバイオマスマークが印刷されております。石油資源の節約とCO2の排出量削減が実現できます。-40℃の冷凍食品包装から100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応ができます。ナイロンベースにバイオL-LDPEをラミネートしておりますので、衝撃強度、突刺強度および耐寒性に優れています。ヒートシール性が良好で、真空包装、水物包装での耐ピンホール性が抜群です。開口性を良くする為、V型ノッチ加工されています。シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。農水産加工品(煮豆、ロールキャベツ、野菜クリーム煮、ぜんざい、野菜炒め、山菜水煮、佃煮、蒲鉾、魚肉ハム、ぶり照焼、まぐろ油漬、煮魚類など)液体食品(コンソメスープ、生クリーム、ちゃんこ鍋用だしなど)米飯類(赤飯、釜飯、五目ご飯、栗ご飯、チキンライス、ドリア、雑炊など)厚さ(mm)0.075バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210291バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
真空包装機用 ヒーター線 縦2本共通 t0.2×10×695 TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 縦2本共通 t0.2×10×695TOSPACK
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320 TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×320TOSPACK
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
彊美人90 XTシリーズ クリロン化成彊美人90 XTシリーズクリロン化成
29,980税込32,978
1箱(6袋×100枚)ほか
5日以内出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
しん重もん75 NNシリーズ クリロン化成しん重もん75 NNシリーズクリロン化成
12,980税込14,278
1箱(20袋×100枚)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
包装機械・シーラー・ラッパー