絞り込み
ブランド
- cotta(1)
厚さ(mm)
- 0.09
- 0.065(1)
- 0.07(1)
- 0.075(7)
- 0.08(1)
- 0.085(1)
- 0.115(1)
- 0.135(1)
寸法(mm)
- 70×100(1)
- 150×200(1)
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。

cotta 真空パックシーラー専用バッグ
cotta¥119~税込¥131~1袋当日出荷から3日以内出荷真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。仕様オーブン:不可材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%厚さ(mm)0.09耐熱温度(℃)125耐冷温度(℃)-15電子レンジ可