絞り込み
ブランド
寸法(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
包装機械・シーラー・ラッパーは、調理された食品を密封する際に使用します。無酸素にするものや冷凍庫保存、レンジ加熱にまで対応できる袋タイプ、ラップタイプ、機械など様々です。お菓子の袋の中でよく見られる小さいタイプは湿気やカビなどからも食品を守り、新鮮さや風味、栄養素などを保ってくれるので美味しく食べることができます。機械では、通常保存よりも雑菌の繁殖を大幅に抑えてくれ、肉や魚も新鮮な状態で保存できるのが便利です。手ごろなサイズが多く、自宅でも利用することが可能です。汁物にも対応できるため、安心して調理後の食品も保存ができます。
382件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグマチューブ70 GHシリーズ クリロン化成シグマチューブ70 GHシリーズクリロン化成
15,980税込17,578
1箱(10袋×100枚)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
彊美人90 XTシリーズ クリロン化成彊美人90 XTシリーズクリロン化成
21,980税込24,178
1箱(10袋×100枚)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-280A TOSEI真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-280ATOSEI
414,000税込455,400
1台
4日以内出荷
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。5個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。工具レスで簡単にヒーターブロックの取り外しが可能です。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】133L/160L/min(50/60Hz)質量(kg)31容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×470×576【チャンバー閉時】318×456×375内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
フードセーバー バッグLサイズ 13枚入 フードセーバーフードセーバー バッグLサイズ 13枚入フードセーバー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(13枚)
5日以内出荷
既に袋になっているので袋を作る手間が必要ないフードセーバー専用バッグ。フードセーバーのマシンで熱シールすることでしっかり密封。 食材の長期保存。そのまま冷凍すれば自家製冷凍食品のできあがり。時短調理にも活用頂けます。 食材と調味料味を入れて真空することで味が染み込む真空調理、そのまま湯せん、電子レンジで再加熱可能。 熱伝導が良く低温調理器と相性抜群です。電子圧力鍋で多めに作って保管もできます。食べ残したお料理の保存にも大活躍!! 7層構造の素材使用で空気の侵入をシャットアウト 洗って繰り返し使える
材質ポリエチレン、ナイロン、ポリオレフィ厚さ(mm)1質量(g)19耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)‐30寸法(横×縦)(mm)280×350
ソリス真空パック器用フィルムロール ソリスソリス真空パック器用フィルムロールソリス
2,798税込3,078
1箱(2本)
11日以内出荷
ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムロール。 フィルムを食材に併せてカットしてご使用いただくので、いろいろな素材に対応可能です。 110μの厚みがあり、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造。低温調理にも使用できます。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE寸法(mm)300×6000ホワイト厚さ(μm)110適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576)許容温度(℃)20~100RoHS指令(10物質対応)対応
マルチラッパー ARC株式会社マルチラッパーARC株式会社
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
作業スペース(奥行き)が狭い場所でも使用できるようメーカーが 開発したモデルです。フィルム幅400mmまでの460B、フィルム 幅500mmまでの2種類をご用意しています。
材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング形状フィルム収納タイプ幅(mm)対応フィルム:最大500まで種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム周波数(Hz)50/60消費電力(W)66~221外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)本体質量(kg)8電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×445×210適合幅(mm)500
ソリス真空パック器専用キャニスターセット ソリスソリス真空パック器専用キャニスターセットソリス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。
仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可材質SAN、ABS種類700ml、1400ml、2000ml
真空袋(シグマチューブ) クリロン化成真空袋(シグマチューブ)クリロン化成(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(100枚)
当日出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。五層高機能フィルムを使用したチューブ形状です。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
種別GT-3040アズワン品番3-4803-03
デンカラップML デンカポリマーデンカラップMLデンカポリマー
8,998税込9,898
1箱(2本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
乾燥しにくく、商品長持ち。 ムレがなく、新鮮さをそのまま保持。 移り香も防止します。
幅(mm)450材質塩化ビニール樹脂長さ(mm)750
アスパル ポリラッパー OPP兼用型 朝日産業(捕虫器・包装機器)アスパル ポリラッパー OPP兼用型朝日産業(捕虫器・包装機器)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番124-8615アズワン品番64-5056-13RoHS指令(10物質対応)対応
ピオニー ポリパッカー ピオニーコーポレーションピオニー ポリパッカーピオニーコーポレーション
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルム等が使用できます。電子サーモ式(位相制御方式)のため、設定温度が常に一定に保てます。
適合幅(mm)(フィルム)450質量(kg)7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×590×145TKG品番9-1544-0101TKG品番(2017)6-1377-0101
彊美人 70μタイプ TGK(東京硝子器械)彊美人 70μタイプTGK(東京硝子器械)
24,730税込27,203
1箱(2000枚)ほか
6日以内出荷
美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。 開口部が低カール(特許出願中)。 開封に便利なVノッチ付きです。
タイプ彊美人70材質ナイロン/ポリエチレン温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100厚さ(μm)70シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
真空袋 BN規格袋 BN2030 中本アドバンストフィルム 中本アドバンストフィルム真空袋 BN規格袋 BN2030 中本アドバンストフィルム中本アドバンストフィルム
1,498税込1,648
1袋(100点)
4日以内出荷
真空・ボイル・冷凍の3工程処理が可能な5層構成の汎用性の高いチューブタイプの真空袋(ノッチ付き)。共押出し法のためフィルムの腰が柔らかく、切り身魚、厚焼き玉子、ホイップクリーム、味付け肉、明太子、カット野菜など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。ボイル100℃×30分、冷凍-40℃まで可。
材質ナイロン、PE、ナイロン、PE、LL寸法(mm)300×200、[厚さ]0.060質量(g)7.2
真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 20-23 福助工業 福助工業真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 20-23 福助工業福助工業
1,298税込1,428
1袋(100点)
4日以内出荷
-40℃から95℃×30分ボイル殺菌まで対応。衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れます。開封しやすいV型ノッチ加工済。※専用袋が必要な真空機には利用出来ません。対応の商品は、必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。
材質ONY15/L-LDPE25/L-LDPE30寸法(mm)230×200、[厚さ]70μ質量(g)6.2
真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 15-23 福助工業 福助工業真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 15-23 福助工業福助工業
919税込1,011
1袋(100点)
4日以内出荷
-40℃から95℃×30分ボイル殺菌まで対応。衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れます。開封しやすいV型ノッチ加工済。※専用袋が必要な真空機には利用出来ません。対応の商品は、必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。
材質ONY15/L-LDPE25/L-LDPE30寸法(mm)150×230、[厚さ]70μ
真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 11-16 福助工業 福助工業真空袋 ナイロンポリ TLタイプ 11-16 福助工業福助工業
619税込681
1袋(100点)
4日以内出荷
-40℃から95℃×30分ボイル殺菌まで対応。衝撃強度・突刺強度・耐寒性に優れます。開封しやすいV型ノッチ加工済。※専用袋が必要な真空機には利用出来ません。対応の商品は、必ずご利用の真空機メーカー等に確認をお願いします。
材質ONY/L-LDPE/L-LDPE寸法(mm)160×110、[厚さ]70μ質量(g)2.4
ストレッチフィルム250mmX750m キッチニスタストレッチフィルム250mmX750mキッチニスタ
2,698税込2,968
1個(750m)
4日以内出荷
よく伸びピタっと包装できる業務用ラップ。透明性と光沢性に優れているため売り場で商品が映えます。手巻き、ラップ包装機に適した製品です。
材質塩化ビニル(BPAフリー)クリア長さ(m)750幅(cm)25本体質量(kg)2.49耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
真空保存袋(Sサイズ5枚) 貝印真空保存袋(Sサイズ5枚)貝印
499税込549
1セット(5枚)
5日以内出荷
・生鮮食品から乾物類まで、冷凍・冷蔵・常温と簡単操作で、幅広く使える真空保存袋です。
材質ポリエチレン寸法(mm)20×0.1×22
真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×540 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×540 2本セットTOSPACK
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×454 2本セットTOSPACK
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(波型) 2本セット TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(波型) 2本セットTOSPACK
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
トスパック専用のフィルム閉じのヒーター線です。
おいしさそのまま! 真空保存袋(Sサイズ10枚) cottaおいしさそのまま! 真空保存袋(Sサイズ10枚)cotta
1,098税込1,208
1個(1個)
4日以内出荷
食材の冷凍保存は時短調理に欠かせないものの、すぐに使わないと乾燥や霜・冷凍焼け・ニオイ・ 保存袋のコストが悩みの種ということもしばしば。本商品はそんな冷凍・冷蔵保存のお悩みを解決する多機能保存袋です。 簡単操作で脱気、食材を密封保存することでニオイ移りも抑えます。洗って繰り返し使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、飽和ポリエステル樹脂
ピオニーポリパッカー PE-405B型 cottaピオニーポリパッカー PE-405B型cotta
26,980税込29,678
1台(1台)
6日以内出荷
最大フィルム幅450m/m
寸法(mm)474×433×H175電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)165
コーパック STタイプ SBパックスコーパック STタイプSBパックス
3,998税込4,398
1袋(100枚)
当日出荷
無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付です。ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
用途部品などの管理、保管。トラスコ品番271-4522材質ナイロン+ポリエチレン厚さ(mm)0.075透明縦(mm)250横(mm)150
真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×565 TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.2×10×565TOSPACK
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(フラット) TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(フラット)TOSPACK
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(波型) TOSPACK真空包装機用 ヒーター線 t0.1×10×431.5(波型)TOSPACK
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
cotta 真空パックシーラー専用バッグ 15×20 (20枚入) cottacotta 真空パックシーラー専用バッグ 15×20 (20枚入)cotta
429税込472
1袋
4日以内出荷
真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。
仕様オーブン:不可材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%厚さ(mm)0.09寸法(mm)150×200/個耐熱温度(℃)125耐冷温度(℃)-15電子レンジ
密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型 TOSPACK密着真空包装機SP-4434専用トレー フラット型TOSPACK
1,598税込1,758
1セット(50枚)
3日以内出荷
SP-4434専用 トレー フラット型
用途密着真空包装機『SP-4434』専用取扱説明書取扱説明書(4.8MB)
彊美人70 XSシリーズ クリロン化成彊美人70 XSシリーズクリロン化成
12,980税込14,278
1箱(30袋×100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。独自技術の低カールにより良好な機械適正です。
しん重もん65 SEシリーズ クリロン化成しん重もん65 SEシリーズクリロン化成
13,980税込15,378
1箱(20袋×100枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できますナイロン二重で粘りのある強靭さ
シグマチューブ70 GHシリーズ クリロン化成シグマチューブ70 GHシリーズクリロン化成
19,980税込21,978
1箱(30袋×100枚)
5日以内出荷
冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
仕様●幅×長さ(mm):70μm×130mm×230mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.07mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品アズワン品番65-3973-15
真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-282 TOSEI真空包装機_卓上型_スタンダード型_V-282TOSEI
480,600税込528,660
1台
4日以内出荷
業界No.1、チャンバー式で最小サイズの真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。28個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦320mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)質量(kg)32容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】318×491×576【チャンバー閉時】318×478×375内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×100消費電力(kW)1.2/1.25(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】200×320有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
ポリラッパー 45PN用カッター刃 朝日産業(捕虫器・包装機器)ポリラッパー 45PN用カッター刃朝日産業(捕虫器・包装機器)
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
カット不良断線時の交換部品
用途交換用カッター刃グリーン購入法適合
真空保存袋 貝印真空保存袋貝印
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷
調理の下ごしらえ・調理済み保存・スペース効率UP・食材保存に最適。新鮮さが長持ち。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)370×140×35質量(g)165材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)275×275アズワン品番65-1220-31
マジックカットストレートNP SX-B 旭化成パックスマジックカットストレートNP SX-B旭化成パックス
2,498税込2,748
1パック(100枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱温度(℃)100(30分ボイル可)構成ナイロン/PE厚さ(μm)75
マルチラッパー ARC株式会社マルチラッパーARC株式会社
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
作業性の良さから人気のあるスタンダードモデルです。 フィルム幅400mmまでの460Uと460S、フィルム幅500mm までの520Uの3種類をご用意しています。
材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:フッ素樹脂コーティング形状フィルムオープンタイプ幅(mm)対応フィルム:最大500まで種類対応フィルム:塩ビ・ポリフィルム周波数(Hz)50/60消費電力(W)66~221外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160(1000m巻き対応)本体質量(kg)7.1電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×135適合幅(mm)500
クリッカ クリッカ専用袋14枚セット 大作商事クリッカ クリッカ専用袋14枚セット大作商事
389税込428
1セット(14枚)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.075耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-40寸法(横×縦)(mm)180×270
真空パック器Maxima2 フレーム・ノバ真空パック器Maxima2フレーム・ノバ
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
18L/minの強力なダブルポンプ吸引で素早く真空 パックが可能(従来機種の約1.8~2倍の速さ) 2段階 (ダブル・シングルポンプ)の吸引スピード slow:割れやすい食品などを袋で吸引する場合などに選択してください。 turbo:しっかりと吸引したい場合に選択してください。 食材(種類、硬さ、水分量等)別に使い分けが可能な3種類のシールタイミングモード 明るく見やすい(LEDライト付)付で袋のセットが簡単 圧着面のトレイの取り外しが可能でお手入れラクラク 縦置き出来るので収納場所に困らない マニュアル運転でお好みの吸引・シールが可能 別売の万能フタACJ1011、専用容器ACO1082を使用して 専用容器運転が可能です。 液状の食品や乾燥して割れやすい食品など 小さいものをたくさん脱気したい時に便利です。 別売のマリネ用容器ACJ1083を使用してマリネ作成運転が可能です。 従来品には無かった明るく見やすい窓で袋のフチがはっきり見えます カッター付ロール袋収納BOXと、取り外し可能なトレイ
付属品カッター、ホース適合ACJ1083質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×235×110吸引圧(kPa)-82(61cm/Hg)
包装機械・シーラー・ラッパー