絞り込み
ブランド
寸法(mm)
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
382件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空包装機_据置型_V-602GⅡ TOSEI真空包装機_据置型_V-602GⅡTOSEI
1,090,800税込1,199,880
1台
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。重なりに強い波型ヒーター(14mmシール)でアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。厚手の袋、重なりがある袋のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】380質量(kg)130シール【上下】600mm(14mm幅)容量(L)【チャンバー】34電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-30(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】678×640×1214【チャンバー閉時】678×640×930機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル8本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】622×440×130消費電力(kW)4.5(50/60Hz)電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)
真空包装機_据置型_V-856C TOSEI真空包装機_据置型_V-856CTOSEI
2,205,000税込2,425,500
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したコの字シールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】(左右)780(シール間)、(手前側)675質量(kg)326容量(L)【チャンバー】129電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地・30A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220消費電力(kW)4.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_卓上型_特殊型_V-307GⅡ TOSEI真空包装機_卓上型_特殊型_V-307GⅡTOSEI
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で上下シール型の傾斜型真空包装機です。10個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。上下シール+重なりに強い波型ヒーターでアルミ袋やガゼット袋もシール可能です。蓋ロック機構付きのため、安心してパックができます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。調理品のレトルト化に。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)60容量(L)【チャンバー】17電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】390×635×730【チャンバー閉時】390×635×460機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル4本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】330×430×130消費電力(kW)1.1(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】300×400有効寸法(mm)【シール】300(上下)電動機(kW)0.55(50/60Hz)
真空包装機_据置型_V-856W TOSEI真空包装機_据置型_V-856WTOSEI
2,115,900税込2,327,490
1台
4日以内出荷
工業から食品まで業界実績No.1、厚みのある包装に適したダブルシールの真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。12個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。2つの大型窓からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。ガス封入装置はオプション対応です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。厚みのある品物のパックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1667/2000L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】600(シール間)質量(kg)325容量(L)【チャンバー】129電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地・30A(ストレート)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】1070×1036×1532【チャンバー閉時】1070×994×980機能【ガス封入装置】オプション(※工場出荷時のみ対応)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】986×749×220消費電力(kW)3.6(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】(奥側)491、(左側)941電動機(kW)2.7/3.4(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP282 TOSEI真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP282TOSEI
580,500税込638,550
1台
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、小さくても高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパックが可能です。最大包装材寸法:横200×縦300mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】133/160L/min(50/60Hz)質量(kg)33容量(L)【チャンバー】7電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】320×575×620【チャンバー閉時】320×535×446内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】255×320×55消費電力(kW)1.35(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10有効寸法(mm)【シール】220電動機(kW)0.35/0.45(50/60Hz)
真空包装機_据置型_V-553G TOSEI真空包装機_据置型_V-553GTOSEI
1,665,000税込1,831,500
1台
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で大きいサイズの包装に適した真空包装機です。10個のコース設定が可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。圧縮することで物流コストの削減に。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。仕様【真空ポンプ】1050/1260L/min(50/60Hz)寸法(mm)【シール下】585質量(kg)210容量(L)【チャンバー】68.1電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】660×910×1395【チャンバー閉時】660×910×950機能【ガス封入装置】標準装備ノズル4本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】617×642×220消費電力(kW)3.3(50/60Hz)有効寸法(mm)【シール】550電動機(kW)2.0/2.4(50/60Hz)
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482N TOSEI真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP482NTOSEI
1,166,400税込1,283,040
1台
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です(ナノイーX搭載機)。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。24個のコース設定が可能です。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)質量(kg)75容量(L)【チャンバー】32電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】540×800×865【チャンバー閉時】540×740×465内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】473×579×146消費電力(kW)2.3(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】(ホットパックモード)400×500、(通常モード)400×600使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0有効寸法(mm)【シール】420電動機(kW)0.9/1.1(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382N TOSEI真空包装機_卓上型_ホットパック対応型_HVP382NTOSEI
799,800税込879,780
1台
4日以内出荷
業界実績No.1、ホットパック対応型の真空包装機です。24個のコース設定が可能です。最大包装材寸法:横300×縦400mmです。液晶カラータッチパネル搭載により、プログラムが多彩です。ホットパックモードは食材の温度を目視で確認しながらパックできます。食材に合わせて幅広い種類の袋が使用できます。通常モードはセンサー制御で真空度を調整できます。SDカードスロット搭載により、約30項目のパックデータが抜き出せます。クリアドームのため、様々な角度からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。
用途食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。出来立てアツアツの調理品のパックに。仕様【真空ポンプ】167/200L/min(50/60Hz)質量(kg)49容量(L)【チャンバー】13電源AC100V(50/60Hz)コンセント形状2P-15(A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】418×690×723【チャンバー閉時】418×641×468内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】350×453×100(標準トレイ取り外し時)消費電力(kW)1.1(50/60Hz)使用推奨温度範囲(℃)【パック推奨温度帯】(ホットパックモード)60~95℃、(通常モード)10℃以下傾斜角度(°)【チャンバー】0/10 ※凍結含浸調理プログラム使用時は0に変更ください有効寸法(mm)【シール】310電動機(kW)0.55(50/60Hz)カードスロットSDカード
真空包装機_卓上型_特殊型_V-455G-1 TOSEI真空包装機_卓上型_特殊型_V-455G-1TOSEI
1,010,700税込1,111,770
1台
4日以内出荷
業界No.1、ガス封入装置付で量産型の真空包装機です。工業から食品まで、様々な分野で実績があります。ワークに合わせて幅広い種類の袋が使用できますセンサー制御で真空度を調整できます。10個のコース設定が可能です。上蓋からパック作業を確認できます。オイル式ポンプのため、高真空・連続使用可能です。固体・液体・粉末等様々なパック、ガスでつぶさないパックが可能です。左右でシールできます(400mm×2本)。最大包装材寸法:横400×縦500mmです。
用途工業製品の防塵・防湿・防錆に。圧縮することで物流コストの削減に。研究開発から厨房まで幅広いパック作業に。窒素・炭酸ガス等の不活性ガスの封入・パックに。食材の酸化防止・腐敗防止・乾燥防止に。食材の廃棄ロス軽減に。安全な状態で調理品を管理・流通に。短時間で味付け、真空調理に。小袋の複数包装に。仕様【真空ポンプ】416/500L/min(50/60Hz)質量(kg)81シール【左右】400mm×2容量(L)【チャンバー】29(スペーサー使用時: 23)電源AC200V3相(50/60Hz)コンセント形状3P接地-20(A)ストレート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー開時】583×582×730【チャンバー閉時】583×563×470機能【ガス封入装置】標準装備 ノズル 左右3本内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【チャンバー】500×440×150消費電力(kW)3.6(50/60Hz)寸法(横×縦)(mm)【最大包装材】400×500電動機(kW)0.9(50Hz)/1.1(60Hz)
超音波シール機 フードパック用超音波式ポイントシーラー アルク超音波シール機 フードパック用超音波式ポイントシーラーアルク
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
針が包装内容物に混入させる恐れのあるステープラー(ホッチキス)に代わって袋止め作業にご利用いただけます。 発熱効率の高い縦振動子を採用し幅広い用途の材質のフードパックを確実にポイントシールすることができます。 異なる材質のフードパック同士もシールできます。 軽くて、握りやすい樹脂製のハンドルですので長時間の作業でも疲れません。
寸法(mm)[発信機]114×114×193、[シール機本体]33×85×183電源(V)100
ナイロンポリ袋 ケニスナイロンポリ袋ケニス
1,698税込1,868
1袋(100枚)
4日以内出荷
-40~+約100℃まで使え、しかもポリ袋に比べて格段に丈夫です。 シール機で簡単に密封できます。
入数(枚)100厚さ(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームシーラーエコノミー 交換用ヒーター線キット アズワンバキュームシーラーエコノミー 交換用ヒーター線キットアズワン
1,590税込1,749
1個
翌々日出荷
タイプ交換用ヒーター線キットアズワン品番5-5695-15
バキュームシーラーエコノミー 交換用圧着パッド アズワンバキュームシーラーエコノミー 交換用圧着パッドアズワン
1,590税込1,749
1個
翌々日出荷
タイプ交換用圧着パッドアズワン品番5-5695-14
規格袋 飛竜 Nタイプ TKG規格袋 飛竜 NタイプTKG
21,980税込24,178
1箱(1000枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ヒートシール性、シール強度にすぐれた汎用タイプ。 90℃で30分のボイルが可能。
構成ナイロン/PE
マジックバック Maxima2 日本ゼネラル・アプラィアンスマジックバック Maxima2日本ゼネラル・アプラィアンス
6,000税込6,600
1個
3日以内出荷
MV608につないでご使用いただくことで、短時間でマリネ を作成できます。
容量(L)2.5材質AS樹脂間口W×奥行D×高さH(mm)250×225×115種別専用容器(マリネ・一般用)TKG品番9-1540-0301
ホテルパン専用 真空カバー SVCA ワンダーシェフホテルパン専用 真空カバー SVCAワンダーシェフ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
ホテルパン内部を減圧することで、食品の酸化を抑え、鮮度が長持ちします。また、食材への調味料の染みこみ時間を短縮します。
材質本体/ポリカーボネイト、ポンプ部/ABS樹脂、シリコン、パッキン/シリコン耐熱温度(℃)-40~100間口W×奥行D×高さH(mm)320×260×40サイズ1/2用TKG品番9-0114-0701
袋押さえホルダー SURE(石崎電機製作所)袋押さえホルダーSURE(石崎電機製作所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
適合機種NL-281V-10
金属フィルター SURE(石崎電機製作所)金属フィルターSURE(石崎電機製作所)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
適合機種NL-281V-10
真空包装機(チャンバー式) SURE(石崎電機製作所)真空包装機(チャンバー式)SURE(石崎電機製作所)
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
オイルレス真空ポンプ/オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。 シール失敗を減らす抜群のシール力/高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。 金属フィルター搭載/金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。 傾斜付き真空槽/真空槽は傾斜が付いており液体が吹きこぼれにくくなっています。
付属品フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 ナイロンポリ袋10枚(250mm×350mm)材質本体 :ステンレス、真空槽:アルミニウム、フタ :透明アクリル樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)有効長1.8定格消費電力(W)1200(50/60Hz)本体質量(kg)25シール時間(sec)0~6.0(0.5秒間隔)接着部の温度(℃)約250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×503×358アズワン品番65-1694-49真空到達度-99kPa以上シール寸法(幅W×長さL)(mm)10×280槽容量(L)真空:7.6フィルム寸法(mm)最大:幅280×長さ340脱気速度(L/min)約77
マルチラッパー ARC株式会社マルチラッパーARC株式会社
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
OPPフィルムカットに熱板を搭載し、 ストレッチフィルムのW対応機。
材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:カッターバー・溶着板:フッ素樹脂コーティング(熱板は搭載しておりません)形状フィルムオープンタイプ幅(mm)対応フィルム:最大400まで種類対応フィルム:(1)塩ビ・ポリフィルム、(2)OPPコーティング周波数(Hz)50/60消費電力(W)(1)71~226、(2)156外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160((1)1000m巻き対応、(2)500m巻き対応)本体質量(kg)6電源電圧(V)AC100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×135適合幅(mm)400
クリッカ 真空パック&真空調理キット 大作商事クリッカ 真空パック&真空調理キット大作商事
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
食材を入れた袋を真空状態にすることで熱伝導を高め、約60℃~100℃以下の低温でゆっくり加熱することで食材全体にムラなく火(熱)を通すことができます。 プロが長年培った、美味しく仕上がる"食材への加熱技術"を真空調理で簡単に再現できます。 袋に食材や調味料を入れ、空気を抜き、鍋に入れるだけ。真空調理に練習や技術は要りません。誰にでも簡単に出来ます。
クリッカ クリッカ・クリック追加セット 大作商事クリッカ クリッカ・クリック追加セット大作商事
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
セット内容クリッカ×3(レッド・ホワイト・ブラウン)、クリップ×3
真空パック器用専用容器(マリネ・一般用) フレーム・ノバ真空パック器用専用容器(マリネ・一般用)フレーム・ノバ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
MV608専用
用途マリネ・一般用容量(L)2.5
フードパック固定用易開封テープ ニチバンフードパック固定用易開封テープニチバン
9,498税込10,448
1箱(15巻)
4日以内出荷
手切れ加工を施し、開封を容易にしたフードパック固定用テープです。
用途お弁当、お惣菜などの食品容器の蓋固定用。幅(mm)15厚さ(mm)0.053材質/仕上基材:OPP、粘着剤:ゴム系質量(g)222g長さ(m)200粘着力(N/10mm)2.87引張強度(N/10mm)32.6
パック器専用ロール袋 オーム電機パック器専用ロール袋オーム電機
688税込757
1個
3日以内出荷
個分け保存で新鮮長持ち冷凍からあたため調理まで可能自由な長さにカットしてご利用いただけます幅28cm×長さ3m
材質ポリエチレン、ナイロン寸法(幅W×長さL)(cm×m)約 28×3耐熱温度(℃)約 100耐冷温度(℃)約 -30入数1本
バキュームシーラーエコノミー アズワンバキュームシーラーエコノミーアズワン(2件のレビュー)
45,400税込49,940
1個
当日出荷
エアー吸引とヒートシールが手軽に行えます。 袋の材質・厚みの違いにも対応できるよう加熱時間調節タイマーが付いています。 吸引だけでなく袋にエアーを入れ膨らませた状態でヒートシールすることも可能です。 ヒートシール単独での使用もできます。 シール時に便利な作業テーブル付です。
消費電力100W仕様吸気性能:約~59.9kPa、接着部温度:約140℃、温度過昇防止装置:サーモスタット、シール時間:5段階設定(約5~30秒(調節可))、シール能力:~0.05mm(2枚あわせて0.1mm以下)厚・幅200mm以下のポリエチレン袋質量(kg)約2.4電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)330×155×95シール寸法(mm)幅2×長200アズワン品番5-5695-41
アルミレトルト用三方袋HAタイプ メイワパックスアルミレトルト用三方袋HAタイプメイワパックス
89,980税込98,978
1ケース(1500枚)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
加熱殺菌(130℃×30分)可能。遮光性、耐油性に優れた、衝撃耐久強力包装。 ハイレトルト(130×30分)にも耐える構成としておりますので、保存性を高めたい食品に効果的です。・アルミ箔使用により、優れた遮光性があります。 耐油性に優れていますので、油脂食品でも耐えます。 白色の総ベタ印刷をしています。
構成PET12μm/AL9μm/ドライ/NY15μm/ドライ/レトルトCP60μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
ハンディポンプ ROLL PACKハンディポンプROLL PACK
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
専用のジッパー袋の○印の所に、真空機をあてポンプで空気を抜くことで、簡単に真空にすることができます。 ジッパーの内側はエンボス加工(片側のみ)なので、しっかり空気を抜く事ができます。
寸法(幅W×長さL)(mm)45×155付属品ジッパー袋大×3、中×3TKG品番9-1538-0701
NL-302S-5WA専用水タンク SURE(石崎電機製作所)NL-302S-5WA専用水タンクSURE(石崎電機製作所)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
水気の多い食材のパック作業に便利な大きめの水タンクです。
付属品接続チューブ×2容量(mL)600品番OP-MT300寸法(直径Φ×高さH)(mm)116×129TKG品番9-1538-0401
シュアー スタンドシーラー SURE(石崎電機製作所)シュアー スタンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
重量物でも安心のシール幅10mmを実現!
TKG品番9-1543-0401消費電力(W)1420付属品フッ素樹脂絶縁テープ×2枚、ヒーター10mm×2本質量(kg)24.5電源(V)単相100V 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)520×430×1020方式通電方式:インパルス方式テーブル寸法(mm)420×145シール長さ(mm)450シール幅(mm)10タイマー加熱タイマー:0.3-2.5・冷却タイマー:0.6-5.0
卓上真空包装機 BOXER 42XL EBM(江部松商事)卓上真空包装機 BOXER 42XLEBM(江部松商事)
1,190,000税込1,309,000
1個
翌々日出荷
定格消費電力(W)750/800(50/60Hz)質量(kg)67電源(V)単相200(50/60Hz)コンセント形状接地3P-20A外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×610×440シール寸法(mm)有効:2410吸引能力21槽寸法(mm)真空槽:425×465×H180EBM品番5443600
卓上真空包装機 EBM(江部松商事)卓上真空包装機EBM(江部松商事)
899,800税込989,780
1個
翌々日出荷
卓上型 真空包装機 EBM(江部松商事)卓上型 真空包装機EBM(江部松商事)
459,800税込505,780
1個
翌々日出荷
素材の鮮度・旨味を長期保存肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付
コンセント形状接地2P-15A
45PN用熱板セット(コネクタ付き) 朝日産業(捕虫器・包装機器)45PN用熱板セット(コネクタ付き)朝日産業(捕虫器・包装機器)
4,298税込4,728
1組
3日以内出荷
小型真空包装機 ケニス小型真空包装機ケニス
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320質量(kg)32電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)接着部:180シール幅(mm)220排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)チャンバーサイズ(mm)255×320×100
卓上真空包装機専用規格袋 飛竜 HNタイプ EBM(江部松商事)卓上真空包装機専用規格袋 飛竜 HNタイプEBM(江部松商事)
53,980税込59,378特価
1個(1000枚)
当日出荷から翌々日出荷
しっかり密封、マジックカットでらくらく開封MagicCut加工したどの場所からでも手で簡単に開封できます。MagicCut加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。MagicCut加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。Nタイプよりもさらにバリヤー性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます-30℃の冷凍から100℃のお湯で30分のボイルが可能ボイルにオススメです。
材質ナイロン=PE(袋厚0.075)
サンジャマー セーフティーラップカッター サンジャマーサンジャマー セーフティーラップカッターサンジャマー
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
仕様スライドカッター付属
レトルトパウチ Wタイプ(白) 福助工業レトルトパウチ Wタイプ(白)福助工業
39,980税込43,978
1箱(1600枚)
4日以内出荷
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60関連資料成績書
ナイロンポリ袋 ケニスナイロンポリ袋ケニス
3,598税込3,958
1袋(100枚)
4日以内出荷
-40~+80℃まで使え、しかも従来のポリ袋に比べて格段に丈夫です。 シール機で簡単に密封できます。
VP300用シリコンパッキン タカトテクニカVP300用シリコンパッキンタカトテクニカ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
包装機械・シーラー・ラッパー