絞り込み
長さ(mm)
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- トレード(5,936)
- P・O・Pプロダクツ(5,050)
- P・O・Pトレーディング(1,901)
- ジャストコーポレーション(511)
- ツルハタ(服部)(142)
- サン・エルメック(132)
- 友屋(102)
- イタミアート(74)
- えいむ(63)
- カンダ[厨房用品](38)
- 阿部商会(38)
- 上西産業(37)
- ライズ(24)
- ササガワ(21)
- cotta(20)
- アルファ[販促](17)
- アルファ(15)
- ファースト(ディスプレイ)(12)
- HEADS(ヘッズ)(9)
- ブランドをもっと見る

のぼり用伸縮式ポール
(60件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)全長(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24横棒(mm)850
のぼり用ポール台 樹脂製 8L
(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷定番の注水式ポール台!用途のぼり用ポールの土台に。材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1色白高さ(mm)265タンク容量(L)8内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6縦(mm)350横(mm)350適合ポール外径(Φmm)19~23
2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M
ツルハタ(服部)(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
のぼり用ポール台 樹脂製 16L
(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷定番の注水式ポール台!用途のぼり用ポールの土台に。材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.2色白高さ(mm)300タンク容量(L)16内寸法(mm)(差込筒口)Φ34縦(mm)400横(mm)400適合ポール外径(Φmm)22~25
のぼり用ポール台 樹脂製 20L
(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷定番の注水式ポール台!用途のぼり用ポールの土台に。材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.2色白高さ(mm)290タンク容量(L)20内寸法(mm)(差込筒口)Φ34縦(mm)430横(mm)430適合ポール外径(Φmm)22~25
2段伸縮のぼりポール2.4M
ツルハタ(服部)¥499~税込¥549~1本ほか3日以内出荷2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1300最大長(mm)2400
のぼり用ポール回転頭(内径17.5mmΦ):J
ジャストコーポレーション(24件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。材質プラスチック、ABS内管(Φmm)17.5
2段伸縮安全のぼりポール3M セーフティモデル
ツルハタ(服部)(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1本ほか3日以内出荷ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。 不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。用途のぼり旗専用ポール。色白段数2横棒(mm)650パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
のぼりポールスタンド(注水式)10L
ジャストコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台ほか翌々日出荷水を入れて使用するタイプのPE(ポリエチレン)製のぼりスタンドです。水を抜けば大変軽くなりますので移動や片付けも簡単です。 風が強い日などには、水の中に砂を混ぜるとさらに重量を増すことが出来ます。用途風が強めの場所に最適! 安定感とスマートなフォルム材質PE(ポリエチレン)質量(kg)1.5、満水時:10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×350× 350対応標準のぼり用ポール:Φ22~25
旗立てブロック
昭光物産(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。質量(kg)約20材質(本体)コンクリート適合パイプ径(Φmm)30サイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )材質(パイプ)塩ビ
くるなび
シモジマ(40件のレビュー)¥138税込¥1521個当日出荷のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。用途22mm径のポール専用適合ポール外径(Φmm)22メーカー商品コード007279290
3段伸縮3mポール(1.2~3m)
P・O・Pプロダクツ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!用途のぼり用材質スチール質量(g)約800横棒(mm)850棒径(Φmm)25縦(mm)1200~3000
のぼり用ステンレスポール回転頭(内径17.5mmΦ)
ジャストコーポレーション(2件のレビュー)¥128税込¥1411個当日出荷破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。 ステンレスポール専用。材質プラスチック、ABS内管(Φmm)17.5
2段伸縮のぼりポール3M
ツルハタ(服部)(6件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか3日以内出荷スタンダードなのぼり用ポールです。 1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。用途のぼり旗専用ポール。段数2パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
のぼり用ポール台 鉄製 横長タイプ
(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。用途のぼり用ポールの土台に。材質スチール質量(kg)1.6色白高さ(mm)450縦(mm)120横(mm)450適合ポール外径(Φmm)25
のぼり用ポール エコマルポール
ササガワ(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から3日以内出荷最大3mまで伸縮可能です! ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。 焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他長さ(mm)1600~3000直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25横棒(mm)840
のぼり用台座付ポール
ジャストコーポレーション(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷のぼり用ポールです。 ワンタッチの台座付きタイプなので取り付け簡単。材質ポリプロピレン(台座裏面に鉄のおもり付)色白質量(g)台座:50
のぼり用ポール台 樹脂製 11L
(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷定番の注水式ポール台!用途のぼり用ポールの土台に。材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1色白高さ(mm)280タンク容量(L)11内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6縦(mm)340横(mm)340適合ポール外径(Φmm)19~23
タペストリーバー用フック
TRUSCO¥759税込¥8351袋(2個)当日出荷ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
かんたんポールスタンド
ササガワ¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷「かんたんポールスタンド 1セット入」はのぼり竿の設置にご使用いただけます「ポール台」です。工具無しで組み立てが可能なのでイベント会場での設営にオススメです。サイズは高さ380mm×幅130mm×奥行60mmです。用途イベント会場 のぼり付属品収納袋付き材質スチールパイプ樹脂コーティング、 ABS、 ポリエチレン適合ポール外径(Φmm)19、22※キャップ部分Φ25mm以下設置寸法(mm)W620×H280
2段伸縮スタイリッシュのぼりポール3M
ツルハタ(服部)(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか3日以内出荷から4日以内出荷人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。用途のぼり旗専用ポール。段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22最小長(mm)1610最大長(mm)3000
2段伸縮エコスタイリッシュのぼりポール3M
ツルハタ(服部)(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1本ほか3日以内出荷先端形状が丸型で見た目にもスタイリッシュです。 黒ポールにありがちなジョイント部材が白ということもなく、オールブラックになります。 従来のオールブラックポールがエコ素材を表面被膜に採用してリニューアルしました。好評だった意匠はそのままに環境にやさしいのぼりポールです。 また、管径は取扱のしやすい19/22mmを採用。 3mのぼり用ポール、全てのパーツ(横棒含む)が黒いモデル 最長3000mm(収納時1610mm)横棒は85cmとなります。 上パイプ19mm、下パイプ22mmの2段タイプ 国内工場組立の品質保証モデル 横棒FRPは管の中に入っています。用途のぼり旗専用ポール長さ(mm)1610~3000色ブラック段数2横棒(mm)850パイプ径(Φmm)上パイプ19、下パイプ22![ECOポール CN-30型 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19419164-260123-02.jpg)
ECOポール CN-30型 白
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥964税込¥1,0601個3日以内出荷のぼりや学級旗などを立てるのに便利最大3mまで伸びます。材質:スチール。サイズ:Φ22mm×1.61m(収納時)。セット内容:横棒付 ※1.6~3mまで伸縮します用途店舗・教室・施設の備品・掲示用品やワークショップ用として。仕様横棒付材質スチール寸法(mm)Φ22×1610(収納時)
フラッグレボ 上下2段セット
結一産業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本色シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)サイズ(mm)48.6(単管)



































![ECOポール CN-30型 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19419164-260123-02.jpg)








![バナースタンド屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] バナースタンド屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88165729-260812-02.jpg)