キッチンばさみとは、肉や野菜などを切ることができる調理用のはさみ。食品の袋の開封にも利用できるので、キッチンでの幅広い用途で使用することができます。ステンレス製の商品のものが多く見られ、分解できるものは隅々まで洗いやすく、手入れも簡単です。主に食品を切るためのものなので、セラミック製やチタンコーティングされたものなどは、錆びにくいので便利。また、かにやぶどうなどの専用のはさみもあるので、用途に合わせたはさみを選ぶこともできます。
マイクロセレーション(ギザ)付きですべりにくくカットもスムーズ。
下処理の色分け管理にも対応。
質量(g)108
全長(mm)200
材質(柄部)PP樹脂・TPV樹脂
材質(刃)ステンレス刃物鋼
高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。
用途パッケージの開封も食材も、らくらくカット
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、がたつき防止リング:POM(耐熱温度110度)、グリップ:PP(耐熱温度110度)
全長(mm)174
板厚(mm)2.5
刃渡り(mm)65
仕様食洗機対応
ドイツ生まれ日本育ちの実用性。2枚の刃にアール刃を採用することにより、刃先部でも軽い力で切れます。焼入硬度HRC60以上で電気コードやアタン板がスムーズに切れます。かしめ部はスプリングワッシャー入りでがたつきません。
材質刃部:炭素鋼(黒色酸化被膜処理)/柄部:ポリエチレン樹脂
幅(mm)49
厚さ(mm)18
全長(mm)205
色ハンドル:黄
質量(g)145
アズワン品番64-9286-67
TKG品番9-0585-2601
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
しっかり厚みのあるハンドルで持ちやすく、力が入れ易いです。
材質(刃部)ステンレス420J2、(ハンドル部)ABS樹脂
質量(g)110
幅W×全長(mm)88×195
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。