キッチンばさみとは、肉や野菜などを切ることができる調理用のはさみ。食品の袋の開封にも利用できるので、キッチンでの幅広い用途で使用することができます。ステンレス製の商品のものが多く見られ、分解できるものは隅々まで洗いやすく、手入れも簡単です。主に食品を切るためのものなので、セラミック製やチタンコーティングされたものなどは、錆びにくいので便利。また、かにやぶどうなどの専用のはさみもあるので、用途に合わせたはさみを選ぶこともできます。
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(1)
180~200未満(2)
高い表面硬度を持つチタニウムをコーティングした刃は、通常に比べ耐久性が大幅アップ。汚れや錆にも強く、水回りの使用に最適な鋏。FitCutCurveのカーブ形状の刃によって、最適な刃角度(約30°)をキープ。板厚刃とマイクロギザ刃加工ががっちりとくわえ込み、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、パッケージはもちろん食材もしっかり切れる。水や洗剤に強い樹脂を採用した清潔グリップは、汚れても丸洗いできるので、清潔に保つことができる。通常のキッチンばさみよりコンパクトなサイズなので、場所をとらずに収納可能。
用途パッケージの開封も食材も、らくらくカット
材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、がたつき防止リング:POM(耐熱温度110度)、グリップ:PP(耐熱温度110度)
全長(mm)174
板厚(mm)2.5
刃渡り(mm)65
仕様食洗機対応
魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/ハンドル部:エラストマ樹脂
全長(mm)190
魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。
全長(mm)190
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/エラストマ樹脂
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。