シートパッキンは軟質ガスケットの一種で、ある程度の大きさのシート状に製造されており、必要に応じた形・寸法に加工することが可能であるのが特徴。主な種類にスリーシートやジョイントシートがありますが、スリーシートとは、繊維素材に接着剤を浸み込ませて作られており、加圧することによって接着剤がにじみ出てくる仕組みになっています。油に強いものの、高圧・高熱・高蒸気には使用が不可能です。一方、ジョイントシートとは、繊維素材に充填材・各種ゴムなどを混合して作られたもので、耐熱・耐油性があります。
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.1
0.22(1)
0.3(3)
0.5(5)
0.6(4)
0.8(4)
1(13)
1.5(11)
2(4)
3(10)
厚さ(mm)をもっと見る
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)1000×1000
使用温度範囲(℃)-40~150
耐熱温度(℃)150
『パッキン類』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。