絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • スリーボンド(3)
  • 日本バルカー(3)
  • ニチアス(2)
  • ダイコー(1)
厚さ(mm)
  • 1
  • 0.1(2)
  • 0.21(1)
  • 0.22(1)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 0.6(4)
  • 0.63(1)
  • 0.8(4)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(14)
  • 2(4)
  • 3(12)
  • 23(1)
適合流体
  • アルカリ(2)
  • ガス(2)
  • 冷媒(2)
  • (3)
  • (3)
  • 炭化水素(2)
  • 空気(2)
  • 蒸気(2)
  • (2)
特性
  • 耐油(1)
  • 耐熱(3)
  • 耐蒸気(1)
  • 耐食(1)
材質
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • ニトリルゴム(NBR)(1)
  • ノンアスベスト(3)
  • 二トリルゴム(NBR)(2)
  • 天然ゴム(NR)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シートパッキンは軟質ガスケットの一種で、ある程度の大きさのシート状に製造されており、必要に応じた形・寸法に加工することが可能であるのが特徴。主な種類にスリーシートやジョイントシートがありますが、スリーシートとは、繊維素材に接着剤を浸み込ませて作られており、加圧することによって接着剤がにじみ出てくる仕組みになっています。油に強いものの、高圧・高熱・高蒸気には使用が不可能です。一方、ジョイントシートとは、繊維素材に充填材・各種ゴムなどを混合して作られたもので、耐熱・耐油性があります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.1(2)
0.3(3)
0.5(4)
0.6(4)
0.8(4)
1
1.5(14)
2(4)
3(12)
23(1)
スリーシートS型(中面圧用) スリーボンドスリーシートS型(中面圧用)スリーボンド(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150
クリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシート ニチアスクリンシルブラウン 一般用ノンアスジョイントシートニチアス
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から3日以内出荷
標準グレードのジョイントシートです。 ガスケットを継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
ゴムパッキンシート(NBR) エスコゴムパッキンシート(NBR)エスコ
1,510税込1,661
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質NBR耐熱温度(℃)100
一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー一般用ノンアスジョイントシート日本バルカー
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から10日以内出荷
非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。特性耐熱性、耐油性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
スリーシートH型(高面圧用) スリーボンドスリーシートH型(高面圧用)スリーボンド(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)1000×1000仕様締付面圧基準:106~250kg/cm2ミドリ(シートに印刷されているマーク)使用温度範囲(℃)-40~180特性耐熱性
フランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト) ダイコーフランジパッキン用ジョイントシート (ノンアスベスト)ダイコー
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
長さ(mm)1270幅(mm)1270使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
クリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシート ニチアスクリンシルトップ 蒸気用ノンアスジョイントシートニチアス
41,980税込46,178
1枚
3日以内出荷
標準グレードのジョイントシートです。 大口径のガスケット 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など寸法(mm)1270角
ゴムパッキンシート(NR) エスコゴムパッキンシート(NR)エスコ
1,560税込1,716
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質NR
スリーシートT型(低面圧用) スリーボンドスリーシートT型(低面圧用)スリーボンド
9,998税込10,998
1枚
当日出荷から6日以内出荷
S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様締付面圧基準:40~80kg/cm2(マーク)オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100
高性能一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー高性能一般用ノンアスジョイントシート日本バルカー
28,980税込31,878
1枚
5日以内出荷から15日以内出荷
耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。 特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。
用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。特性耐熱性、耐蒸気性材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~214
ゴムパッキンシート(EPT) エスコゴムパッキンシート(EPT)エスコ
1,770税込1,947
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質EPT硬度(°)65±5
ゴムパッキンシート(CR) エスコゴムパッキンシート(CR)エスコ
4,930税込5,423
1枚(1枚)
翌日出荷
自由自在な形にカットできます。
材質CR寸法(mm)1000×1000
防食タイプノンアスジョイントシート 日本バルカー防食タイプノンアスジョイントシート日本バルカー
37,980税込41,778
1枚
5日以内出荷
No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。特性防食材質ノンアスベスト寸法(mm)1270×1270温度範囲(℃)-50~183
シートパッキン