絞り込み
適合規格
  • IEC 60900(2)
組数
  • 115
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 22(5)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 31(2)
  • 40(1)
ブランド
  • JTC(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁工具セットとは、各種電気工事などで用いる絶縁工具全般をセットにしたものです。絶縁工具は電気工事の際に通電するのを防ぎ、感電事故の発生を抑えることができます。絶縁工具には特殊な皮膜がコーティングされているため、安全な作業を実現。また、絶縁工具の海外規格に準拠して製造されたものがほとんどです。各種電気工事だけではなく、電気自動車やハイブリッド車のように電気を使用する自動車の整備にも対応。ドライバーやスパナ、ソケットなどはさまざまな仕様に対応できるように取りそろえられ、電気工事や整備のどのようなシーンでも役立つセットです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
115PCS 絶縁工具セット JTC115PCS 絶縁工具セットJTC
251,550税込276,705
1個
5日以内出荷
HV・EV車 必需品 絶縁工具フルセット
用途44PCS 絶縁6.3mm&9.5mmソケットセット 26PCS 絶縁ドライバーセット 26PCS 絶縁12.7mmソケット&プライヤーセット 27PCS 絶縁レンチセット8~27mm プライヤーセット 27PCS 絶縁レンチセット8~27mm規格IEC60900:2004入組点数115
7段工具箱黄色 絶縁工具セット JTC7段工具箱黄色 絶縁工具セットJTC
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
耐久性抜群!! 引出耐荷重各40kg!! 引出飛び出し防止ロック付き!! 全段ベアリング入り! 4輪自在キャスター付き!!
用途重量:66kg H1000xW691xD459mm 工具箱のみ115PCS 絶縁工具セット付き入組点数115
7段工具箱黒色 絶縁工具セット JTC7段工具箱黒色 絶縁工具セットJTC
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
耐久性抜群!! 引出耐荷重各40kg!! 引出飛び出し防止ロック付き!! 全段ベアリング入り! 4輪自在キャスター付き!!
用途重量:66kg H1000xW691xD459mm 工具箱のみ115PCS 絶縁工具セット付き入組点数115
7段工具箱赤色 絶縁工具セット JTC7段工具箱赤色 絶縁工具セットJTC
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
耐久性抜群!! 引出耐荷重各40kg!! 引出飛び出し防止ロック付き!! 全段ベアリング入り! 4輪自在キャスター付き!!
用途ナシジ塗装 重量:66kg H1000xW691xD459mm 工具箱のみ115PCS 絶縁工具セット付き入組点数115
7段工具箱青色 絶縁工具セット JTC7段工具箱青色 絶縁工具セットJTC
339,800税込373,780
1個
翌々日出荷
耐久性抜群!! 引出耐荷重各40kg!! 引出飛び出し防止ロック付き!! 全段ベアリング入り! 4輪自在キャスター付き!!
用途重量:66kg H1000xW691xD459mm 工具箱のみ115PCS 絶縁工具セット付き入組点数115
電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組) Wiha(ビーハ/ノガ)電気技師用 絶縁工具セット XXLII (115本組)Wiha(ビーハ/ノガ)
529,800税込582,780
1セット(115点)
32日以内出荷
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)規格IEC60900:2004入組点数115点
絶縁工具セット