絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 130(1)
  • 300(2)
ブランド
  • マキタ
  • HARAX(ハラックス)(81)
  • アルミス(47)
  • CANYCOM(31)
  • シンセイ(22)
  • 森田金網篩製作所(21)
  • ヤンマー(16)
  • 共立(10)
  • 槍木産業(10)
  • イノマタ化学(8)
  • アルインコ(5)
  • ウィンブルヤマグチ(5)
  • ホクエツ(4)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • 和コーポレーション(3)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(3)
  • YARD FORCE(3)
  • ノーブランド(2)
  • Lustro ware(ラストロウェア)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN マキタ

    充電式運搬車(本体のみ) CU180DZN

    マキタ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。 農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。 後方からの光で反射、視認性を向上。
    仕様最大登坂能力12度タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り電圧(V)18最大積載量(kg)130
  • 手動ダンプユニット マキタ

    手動ダンプユニット

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
  • 充電式運搬車 マキタ

    充電式運搬車

    マキタ
    439,800税込483,780
    1台
    3日以内出荷
    ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ電圧(V)直流36(18×2)最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合)保護等級IPX4使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付電動機DCブラシレスモータータイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度)最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付登坂角度12
  • 充電式運搬車 マキタ

    充電式運搬車

    マキタ(1件のレビュー)
    689,800税込758,780
    1台
    3日以内出荷
    最大積載量(kg)平地:300(3°未満)、傾斜地:180(3~12°未満)
運搬・収納・保管