絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 120(1)
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- HARAX(ハラックス)(68)
- アルミス(40)
- CANYCOM(31)
- シンセイ(22)
- ヤンマー(16)
- 共立(10)
- 槍木産業(10)
- ウィンブルヤマグチ(5)
- マキタ(4)
- 和コーポレーション(3)
- YARD FORCE(3)
- アルインコ(1)
- ホクエツ(1)
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
120(1)

アシストキャリーらくらく君
MEIHO(ワキタ)¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷最大積載量120kg、12度の傾斜も、らくらく登板。 バックもできて、一輪車感覚で大量運搬が可能です。 手元操作でスピードを無段階に切り替えることができます。 また、低速・高速モードをスイッチ1つで選択できます。 身長に合わせてハンドルの高さを3段階に調節可能。 また、ハンドルは内側に折り曲げられコンパクトになり、 保管時にスペースをとりません。 パイプ荷台は前と左右にそれぞれ10cm伸び、大きな荷物もらくらく。 また、ダンプカーのようにワンタッチで荷台が持ち上がり荷降ろしに便利です。 後輪幅は、41~64cmまで伸ばせ、大きな荷物も安定して運べます。 フル充電(8時間)で3.5時間の走行が可能。 家庭用のコンセントに夜充電して、翌日作業OK。 バッテリーの残量も手元で確認できます。質量(kg)48(バッテリー、パイプ荷台含む)角度(°)最大登板:12(120kg積載時)最大積載量(kg)120全長×全幅W(mm)パイプ荷台寸法:870~970×660~860寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1350×740×830~900バッテリーDC24V/12A(充電式100V 50/60)速度調節方式前後進無段階式速度調節グリップ(グリップ0位置自動復帰式)最高速度(km/h)低速設定:前進時最大速度3.0(後進時最大速度1.3)、高速設定:前進時最大速度5.8(後進時最大速度2.0)