絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 400(3)
- 500(1)
- 600(1)
ブランド
- ウィンブルヤマグチ
- HARAX(ハラックス)(68)
- アルミス(40)
- CANYCOM(31)
- シンセイ(22)
- ヤンマー(16)
- 共立(10)
- 槍木産業(10)
- マキタ(4)
- 和コーポレーション(3)
- YARD FORCE(3)
- アルインコ(1)
- ホクエツ(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
400(3)
500(1)
600(1)

小型歩行クローラー運搬車 PX43L-1
ウィンブルヤマグチ¥529,800税込¥582,7801台11日以内出荷優れた走行性能と抜群の操作性で田畑や農道、不整地などの傾斜の多い場所での重量物運搬に最適。リフト時の荷台床面地上高が1200mm。トラック等の積み降ろし作業もラクラク。土砂、堆肥、資材を油圧ダンプ機能で一発で荷下ろし可能。横ドア水平ロック機能で荷幅以上の荷物にも対応。コンテナ4個並び荷箱を標準化しました。用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬適合エンジン最大(Ps)4.2寸法(mm)機体:全長1830×全幅875×全高955質量(kg)機体:235高さ(mm)床面 地上:リフト下410、リフト上1200タイプ三方開閉式ドア 復動油圧リフトorダンプ 横ドア水平ロック機能付寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm内寸法(mm)荷台:長さ1100×幅745×深さ220最大積載量(kg)400 (リフト能力 250Kg)変速段数F2・R1
クローラー運搬車 WB06Dα
ウィンブルヤマグチ¥1,198,000税込¥1,317,8001台11日以内出荷国内建設機械メーカー唯一の600kgクラスのキャリア。驚きの耐久性用途ディーゼルエンジンタイプ適合最低地上高:125寸法(mm)機体:全長1960×全幅780×全高1080質量(kg)機体:410タイプ三方ドア一方ダンプ 液冷ディーゼル方式(操向)走行部:内拡ブレーキ式最大積載量(kg)600排気量(mL)エンジン:276対応クローラ:中心距離580×接地長875×幅200mm速度走行:F:1.6/3.1/5.0、R:1.5/3.0燃料タンク容量(L)3.6始動方式エンジン:セル(リコイル式)定格出力(kW[PS])4.0(5.5ps)/1700エンジン型式液冷ディーゼル変速段数F3・R2
クローラー運搬車 WB04β
ウィンブルヤマグチ¥839,800税込¥923,7801台11日以内出荷全幅580mmの超スリムボディ。小型ながら400kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。用途手狭な場所での重い荷物の運搬適合最低地上高:110寸法(mm)機体:全長1810×全幅580×全高1050質量(kg)機体:300タイプ三方ドア一方ダンプ方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式最大積載量(kg)400排気量(mL)エンジン:181対応クローラ:中心距離380×接地長825×幅200mm速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4燃料タンク容量(L)3.6始動方式エンジン:セル(リコイル式)定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800エンジン型式空冷ガソリン変速段数F2・R2
小型歩行クローラー運搬車 PX41-1
ウィンブルヤマグチ¥339,800税込¥373,7801台欠品中副変速の低速と高速の差を広げ、低速側の車速をフルスロットル時で約1.1km/h(従来1.5km/h)30パーセント下げる事により作業しながらの運行が容易になりました。ノンストップ副変速機構で走行中の副変速(低速・高速)の切替が可能。発進時には常に低速側でクラッチが入る低速発進機構なので、急発進、積載時のエンストを防止します。主変速のレバーとガイドを変更し、ガイドの文字を大きくすることにより視認性をアップしました。走行部は定評のある鋳物転輪を採用し、芯金レスのゴムクローラ装着で低振動、770mmの長い接地長により非常に高いバランス性能を保っている。スティック式サイドクラッチレバーなので旋回操作が軽い。クローラ調整も左右それぞれ1ヶ所調整するだけなので簡単。可動転輪を採用し起伏のある地面でもなめらかな走行が可能用途土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬。木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬適合エンジン最大(Ps)4.2寸法(mm)機体:全長1660×全幅650×全高955質量(kg)機体:155高さ(mm)床面 地上:380タイプ三方鉄板張スライド式 手動ダンプ寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm内寸法(mm)荷台:長さ950~1190×幅530~930×深さ190最大積載量(kg)400変速段数F4・R2
クローラー運搬車 WB05Fβ
ウィンブルヤマグチ¥879,800税込¥967,7801台11日以内出荷小型ながら500kgの積載能力・ダンプ能力を持った小さな力持ち。小型ショベルと合わせて土砂や砕石の運搬ができる。三方ドア一方ダンプ用途手狭な場所での重い荷物の運搬適合最低地上高:110寸法(mm)機体:全長1835×全幅720×全高1050質量(kg)機体:335タイプ三方ドア一方ダンプ方式(操向)走行部:爪式ブレーキ式最大積載量(kg)500排気量(mL)エンジン:181対応クローラ:中心距離520×接地長825×幅200mm速度走行:F:2.2/3.9、R:1.9/3.4燃料タンク容量(L)3.6始動方式エンジン:セル(リコイル式)定格出力(kW[PS])3.4(4.7ps)/1800エンジン型式空冷ガソリン変速段数F2・R2