リヤカー :「タイヤ」の検索結果
リヤカーとは、農作業や園芸で使われる運搬車です。使わない時は折りたためるアルミのリヤカーは、高強度のアルミが使われており、バリエーションも豊富。座ったままの姿勢で作業が可能な乗用作業車は、座面の高さにより、ロータイプとハイタイプがあります。ロータイプは、地面に近い場所で横向き作業をする時に最適です。どちらの作業車も特殊な形状のイスなので、クッション性があり、疲れることなく長時間作業ができます。飼料や肥料の散布用カートは、半径1.2m程の範囲で360度に散布することが可能です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様グリップ付
材質本体/アルミ
最大積載量(kg)80
荷台寸法(長さ)(mm)860
荷台寸法(幅)(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
『運搬・収納・保管』には他にこんなカテゴリがあります
- 苗箱収納棚
- ハウスカー(園芸運搬車)
- リヤカー
- 保管庫・保冷庫
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。