絞り込み
対象動物
- アナグマ(3)
- アライグマ(5)
- イノシシ(7)
- ウシ(1)
- サル(19)
- シカ(6)
- ヌートリア(4)
- ハクビシン(5)
ブランド
- 末松電子製作所
- モノタロウ(10)
- コンパル(74)
- タイガー(防獣)(56)
- アポロ(36)
- イノホイ(30)
- 福農産業(28)
- セフティー3(20)
- アース製薬(16)
- エスコ(13)
- ヨツギ(13)
- 龍宝丸(12)
- AIOULE(ふじわら)(11)
- イカリ消毒(9)
- スイデン(9)
- ミツギロン(9)
- クラーク(9)
- ネクストアグリ(8)
- 共福産業(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(86)
特価

デジタルテスター Gdt-2
末松電子製作所(7件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081個当日出荷デジタルの数字で電圧を表示します。質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
ミニゲッターパックS
末松電子製作所(3件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。寸法(mm)約64×98×150質量(kg)約2.4バッテリー容量(Ah)7
ゲッターEGFポール
末松電子製作所(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781箱(50本)当日出荷ガイシ一体型のFRPポールです。リングに合わせて打込むだけで電気さく線の高さを合わせられるガイシと支柱が一体になっています。絶縁性・耐久性に優れ、衝撃に強いです。従来の支柱より軽いため、持ち運びもしやすく、設置後の管理も簡単です。質量(g)240備考リング付、ガイシ一体型長さ(cm)94
電気柵 ゲッターACアダプターセット
末松電子製作所(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
通電テープ
末松電子製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷さく線のつなぎ目などの補強・通電効率アップに最適なテープです。粘着面もしっかり通電するため通電効果が高いです。さらに手で簡単に切れるので剥がすときも手早く取り外せます。1巻長さ(m)約20RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲートリール
末松電子製作所(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。電線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱14~26
電気柵 スマートゲート
末松電子製作所(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。付属品ゲートフックRoHS指令(10物質対応)対応使用可能支柱径(mm)14~26電線長さ(mm)ゲッターコード22
バッテリーボックス GB12-3
末松電子製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷屋外での外部バッテリーの設置に便利。対応寸法(mm)215×240×358RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 クイック600ソーラー
末松電子製作所(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約5消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外対象動物イノシシ・シカ・サル
メッシュガイシR
末松電子製作所¥6,498~税込¥7,148~1セット(50個)5日以内出荷既存のワイヤーメッシュに取り付ける電気さく取付け用のガイシです。 低コストで防獣効果が高まります。 山間部など人が少なく、ワイヤーメッシュの周囲にスペースが取れる場合におすすめです。色茶取付可能寸法(mm)直径約4~6のワイヤーメッシュ用
クイック2000ソーラー (Oik-2000S)
末松電子製作所¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷ひとつのスイッチの操作で作動設定可能なロータリースイッチ。 対象動物に応じて4パターンの設定が行えます。 ソーラーパネルの取付け方向が変えられます。付属品ミニゲッターパックS、出力コード2.5m、バッテリーコード、マイナス棒30型(アース棒30型)、注意表示板(2枚)、取扱説明書・保証書・登録カード仕様盗難補償付1年、45周年記念モデル質量(kg)約5.7電源(V)DC12消費電力(W)0.416(最大:0.57)、(エコ回路作動時:0.035/最大0.049)出力電圧(V)約9500電線長さ(m)最大:2000機能出力間隔:約1.1秒/イノシシ・シカ等、出力間隔:約0.76秒/サル・小動物等、連続24時間作動、夜出力:夜のみ作動(光センサーで明るさを感知)寸法(縦×横×奥行)(mm)ソーラーパネル正面・背面取付:435×330×220ソーラーパネル側面取付:435×165×330対象動物イノシシ・シカ・サル・小動物 等
電気柵 EGFゲートセット
末松電子製作所(1件のレビュー)¥459税込¥5051セット当日出荷ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個)RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
電気柵 クイック600
末松電子製作所¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷出力間隔切替機能付の小型タイプ 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。付属品ゲッターアルカリ電池12V、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約2.7消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外対象動物イノシシ・シカ・サル
小動物用ネット50m
末松電子製作所(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻4日以内出荷電線4本入り。ネットにゲッターコードが編み込まれています。色白幅(cm)701巻長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応対象動物ハクビシン・アライグマ・アナグマ・ヌートリア