絞り込み
ブランド
  • 三晃精機
  • モノタロウ(10)
  • 末松電子製作所(169)
  • コンパル(74)
  • タイガー(防獣)(56)
  • アポロ(36)
  • イノホイ(30)
  • 福農産業(28)
  • セフティー3(20)
  • アース製薬(16)
  • エスコ(13)
  • ヨツギ(13)
  • 龍宝丸(12)
  • AIOULE(ふじわら)(11)
  • イカリ消毒(9)
  • スイデン(9)
  • ミツギロン(9)
  • クラーク(9)
  • ネクストアグリ(8)
  • 共福産業(8)
  • TRUSCO(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農業関連 ブルーベリー選別器 三晃精機

    農業関連 ブルーベリー選別器

    三晃精機(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    簡単、軽い、早い、ゴムクッション付きでキズが付きません。 女性、高齢者もすぐ使えます。 重ねた四段のトレーを左右に動かすだけでサイズ別に選別可能 。各サイズ一枚ずつでも使用可能。
    寸法(mm)420×320×40(1段分)質量(kg)0.28(1段分)、1.2(4段分)穴径(Φmm)(トレー穴)LL:19、L16、M13
  • 農業関連 電圧変換器 三晃精機

    農業関連 電圧変換器

    三晃精機
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    昇降圧兼用タイプ
    用途電圧トラブルに寸法(mm)175×280×180質量(kg)11.5コンセント個数(100V)2、(115V)2コード長さ(m)1容量(kVA)3入力プラグ3相200V・20A定格時間連続変換内容200V→100V、100V→115V
  • 農業関連 ソーラー維持充電器 三晃精機

    農業関連 ソーラー維持充電器

    三晃精機
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷
    建設機械、自動車、農業機械、船舶等の維持充電に。 逆接防止、過充電防止の安全設計。
  • 農業関連 農薬用攪拌機(うずしお) 三晃精機

    農業関連 農薬用攪拌機(うずしお)

    三晃精機
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    5日以内出荷
    ガードがステンレス仕様、従来品と比べて耐久性能、攪拌能力大幅に向上。 フレキシャフトタイプに比べてランニングコストが安いです。
    質量(kg)約4寸法(直径Φ×高さH)(mm)270×380コード長さ(m)4直流電圧(V)12撹拌容量(L)2000ヒューズ15A定格運転時間(分)480
  • 農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君) 三晃精機

    農業関連 軟弱野菜用 簡易収穫器(らくらく君)

    三晃精機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    野菜の簡易収穫機。立った姿勢で長時間らくらく作業。 軽量・アルミフレームで畝たて・平畝どちらでもらくらく。 ソリがガイドになって、根切りの深さが安定します。刃の深さが10mmの浅切りタイプ。
    用途ホウレンソウ・小松菜・マナ等・柔らかい野菜質量(kg)1.1寸法(幅W×長さL)(mm)(本体)285×1315、(刃物)30×200
  • 農業関連 まもる君 三晃精機

    農業関連 まもる君

    三晃精機
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    5日以内出荷
    警報とエンジン停止、ダブル予防! 発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。 防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
    用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し寸法(mm)58×83×23質量(g)約300入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2動作温度範囲(℃)‐20~60
防鳥・防獣用品