砥石・シャープナー :「刃物研磨機」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
質量(kg)16
外形寸法(mm)400×350×H460
電源(V)単相100
消費電力(W)120
砥石径(Φmm)200
回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)
使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800
EBM品番4235500
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
電源:単相100V消費電力:170W仕様砥石:中砥#600質量:12kg特徴 水冷式と特殊砥石の組合せで焼戻りしません。取り扱い やすく、特に両刃庖丁にすぐれた研削力を発揮します。 庖丁専用機です。
質量(kg)12
砥粒種類中砥
消費電力(W)170
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×240×380
粘度#600
TKG品番9-0356-0501
TKG品番(2017)6-0320-1101
1個
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
『砥石・包丁差し』には他にこんなカテゴリがあります
- 砥石・シャープナー
- 包丁差し
包丁・ナイフ・砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。