表面が抗菌加工で汚れひと拭き清潔に。
付属品固定用アルミテープ2枚
材質抗菌樹脂加工アルミ/抗菌ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)700×550
1枚
¥199
税込¥219
欠品中
材質アルミ箔
寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480
使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
ガス消費量(kW[kcaL/h])3.95(3400)
材質鋳物
バーナー寸法(mm)200×370×H90
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ270×H105
コンロ周りの油はねを防ぎます。
材質アルミ箔
寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500
使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
材質鋳物
バーナー寸法(mm)Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)9.5ゴム管口
下枠(mm)Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.25(1940)
材質アルミ箔
寸法(高さH×幅W)(mm)328×840
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
付属品着脱式クリップ磁石3個
材質アルミニウムはく
寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
パッと貼るだけで油汚れを防ぎます。粘着タイプのフィルターなので、取付けがシールのように簡単きれいに行えます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。
材質難燃性不織布
シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。
高さ(mm)170
寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240
材質本体:珪藻土 敷台:鉄線
質量(kg)7.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。
材質ステンレス・アクリル系粘着剤
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)398
外径(mm)タケノコ:Φ11.5
内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
関連資料寸法図(0.03MB)
のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)
幅(mm)50
長さ(m)2.5
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
手軽に折りたためますので、コンパクトに収納ができます。
上書きタイプなので、ガステーブル・ビルトインコンロ・IHクッキングヒーターのいずれにもご使用いただけます。
材質アルミニウムはく
寸法(mm)345×840
1枚
¥199
税込¥219
当日出荷
使用範囲(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)Φ300×585×130
タイプパイロット無し
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。
質量(kg)11.5
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)約1.5
機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)
発振周波数2450MHz
保証期間本体1年、マグネトロン2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1
高周波出力(W)850/700/600/500/200相当
加熱時間設定:最大90分
取扱説明書(0.87MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1
高さ(mm)111
外形寸法(mm)330×325
点火方式圧電点火
接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)
幅(mm)70
サイズ70mm×1.8m
長さ(m)1.8
1枚
¥289
税込¥318
欠品中
材質毛:ナイロン
全長(mm)230
タイプ曲
毛丈(mm)20
ブラシ幅(mm)10
ブラシ長(mm)70
TKG品番9-0723-1201
TKG品番(2017)6-0641-2401
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンロまわりの油ハネをワイドに防止します。オシャレなデザインでキッチンを明るくします
1個
¥719
税込¥791
翌日出荷
多孔質で断熱性に優れた珪藻土。コンロや七輪に最適な素材。角アミ付。
用途バーベキューコンロ、七輪として。アウトドア/BBQ/キャンプ/庭/炭/さんま/秋刀魚/もち/モチ/しいたけ/野菜/肉
材質本体 : 珪藻土、敷台 : 鉄線
質量(kg)4.7
高さ(mm)220
直径(Φcm)26
1台
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
汁受け皿のないガスコンロであれば、ほとんどの機種に対応します。取付け・取外しが簡単です。黒色/シルバーの2カラーから、お好みの面を選んでお使いいただけます。アルミはくと不燃紙ですので、熱に強く安心・安全です。
1個(4枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
材質本体:木 毛:ナイロン
全長(mm)205
ブラシ幅(mm)20
TKG品番9-0723-1601
TKG品番(2017)6-0641-2801
1個
¥229
税込¥252
欠品中
多孔質で断熱性に優れた珪藻土しちりん。持ち運びが便利な取っ手付き。
用途バーベキューや焼肉など焼き物に。コンロ BBQ うまみ七輪 丸型七輪 卓上 網 焼肉 秋刀魚 木炭 防災
付属品敷台、丸アミ(27cm)、土目皿(10.5cm)
材質本体:珪藻土、敷台:鉄線
質量(kg)4.2
直径(Φmm)270
高さ(mm)190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×19(しちりん本体16cm、敷台3cm)
口径(Φcm)約19
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
フードが炭火の燃焼効率を高めるため、煮込み料理に適しています。焼き網を乗せると炭火調理も可能です。(網、しちりんは別売り:こちらは上置きのみの販売です)
材質亜鉛メッキ鋼板
色シルバー
高さ(cm)5
外径(cm)29
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
ガステーブル、ガスレンジなどのパイロット(種火)、バーナーに点火するための部材です。
全長(mm)380
外径(mm)タケノコ:Φ11.5
内径(mm)適合ゴムホース:Φ9.5
関連資料寸法図(0.03MB)
1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定。1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能。2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能。3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載
質量(kg)19
色シルバー
電源(V)単相200
消費電力(W)2900
コード長さ(m)電源:約1.5
定格周波数(Hz)50/60
設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能
機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能
保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9
周波数(MHz)発振:2450
高周波出力(W)1900
出力切替10段階
取扱説明書(0.77MB)
時間設定加熱:最大60分
1台
¥136,980
税込¥150,678
5日以内出荷
油はね防止とすき間汚れ防止。
ガステーブルの奥や横のすきまに落ちる汚れを防ぐ。
60センチビルトインコンロ用排気口カバーとして使用可能。磁石付き。
色ブラック
1枚
¥399
税込¥439
翌日出荷
揚げ物の油はねを防止。 コンロ周りが汚れにくい。
用途揚げ物の油はねを防止したいときに
材質ステンレス鋼
材質鉄:フッ素樹脂加工
寸法A(mm)320
寸法D(mm)240
寸法B(mm)280
寸法C(mm)243
EBM品番1759200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
IHクッキングヒータープレートに置くだけ簡単。
表も裏もどちらも使えるリバーシブル。天板のカラーに合わせてお使いいただけます。
外径(Φmm)240
耐熱温度(℃)250
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『熱調理機・加熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 麺類機器
- 業務用炊飯器/保温ジャー
- 業務用フライヤー
- 業務用レンジ/コンロ
- 焼物器
- 蒸し器
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。