ランプウォーマー :「赤外線ランプ」の検索結果
ランプウォーマーとは、ランプの熱によって食べ物を温めるための電化製品です。単体でも使用することが可能ですが下部から温めるウォーマープレートとセットで利用されることが多いアイテム。天井からつるすペンダントタイプや、カウンターなどに置くタイプがあるのもランプウォーマーの特徴です。カウンターに置くタイプは、簡単に移動できるものと固定するものがありますので使う場所に合わせて適切なものを選ぶことができます。バイキングやブッフェ形式の飲食店で利用されていることが多いです。
関連キーワード
「電源(V)」から絞り込む
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
ホットさせるあたたかさ。
作りたてのおいしさを、いつまでもそのままに。
保温機能+明るい照明で店頭での演出効果抜群!
消費電力(W)185
電源(V)単相100
付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×530
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
消費電力(W)125×2
電源(V)単相100
付属品18-8浅型角バット8枚取(408×290×H40mm)、アミ1枚、赤外線ランプ白球2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×530
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
材質本体:ステンレス カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
寸法(mm)355×450×H485
電源(V)単相100
消費電力(W)250W×2
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。
消費電力(W)250×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×485
材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック)
電源(V)単相100
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
各ランプごとに温度調節/ON/OFF可能なので、メニューに合わせた効率的な温かさで料理を保温できます。
仕様【ヒートランプ】赤外線ランプ125W
付属品チーズパン×4、ナイロンスクレーパー×4、アルミ天板×1
質量(kg)10.1
高さ(mm)750
奥行(mm)300
間口(mm)1650
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)600、760(190×4)
コード長さ(m)0.9
商品番号BJ604
アズワン品番64-4202-08
メーカー商品コード8-1591-0301
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
『料理保温機器/温蔵庫』には他にこんなカテゴリがあります
- スープウォーマー/スープステーション
- フードウォーマー/クーラー
- ランプウォーマー
- ホットショーケース
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。