絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MROCAT(1)
- アルミス(2)
- サンポリ(2)
- スマイルキッズ(1)
- タカショー(1)
- ノーブランド(1)
- マサル工業(7)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 共福産業(1)
- 北村製作所(2)
- 北越農事(2)
- 東栄管機(4)
- 浅野木工所(1)
- 第一ビニール(1)
エコロジープロダクト
田んぼ・畔関連商品は、稲田や水田と水田の境に小さな堤をつくるのに使用します。水をためたり、水が外に漏れないようにするために田畑を区切る境界線の造設や、境界線間の雑草の除草作業などに使用します。ポリエチレン素材などを使用したガードタイプ商品では、田んぼを区切り、稲と野菜などの境をつくったり、園芸では水鉢などに仕切りとして使用して水位を変えることで高さの違う植物と浮草などのレイアウトが可能になります。また、堺に発生した雑草などを除去する機械は株を傷つけないように配慮されたりと除草剤と比較して環境にやさしく、低価格です。取水療の調節ができる機械など、環境にやさしく田んぼを守る商品です。

あぜ板
(255件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(10枚)ほか当日出荷水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。用途水田とあぜ道との間仕切り材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)厚さ(mm)4.5色黒長さ(m)1.2
分水栓
東栄管機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。材質PVC再生材色黒
丸形ハンドル(六角ボルト付)
マサル工業(3件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷用途固定式開閉丸形ハンドル適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用材質PVC質量(g)95寸法L(mm)114寸法H(mm)20寸法W(mm)114ハンドル直径(mm)114RoHS指令(10物質対応)対応
水口栓
北越農事(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。材質ABS樹脂
水口ゲート調整水閘
東栄管機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷本体・調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。用途水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルト)M6×10 SUS色黒
水番
サンポリ(19件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181パック(4個)当日出荷土中への埋め込みが可能です。アゼ板なみに連結できます。 水量調整板の下部で給水量、上部で水位を調整します。用途水田用給排水口。材質ポリエチレン
フィールドバルブ 丸ハンドル
マサル工業(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から10日以内出荷耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。用途水田用給水栓 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。材質PVCハンドル丸形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
フィールドバルブ Tハンドル
マサル工業¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷耐候性・耐食性に優れています。合成樹脂、ステンレス、合成ゴムで構成されておりますので、腐食の心配がありません。 流量特性に優れています。シンプルな構造で、適正な流量確保ができます。 施工が簡単です。TS式のため、パイプへの接合が容易で経済的です。 ゴミ処理が容易にできます。通水中でもウォールが外せる構造になっておりますので、ゴミ詰まりの状況確認、および取り出しが簡単にできます。用途水田用給水栓材質PVCハンドルT形取付け方法TSタイプ水圧0.49MPa(5kgf/cm2)以内RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa[kgf/cm2])1.176[12]
分水栓用ブッシング
東栄管機¥399税込¥4391個当日出荷分水栓100用の専用ブッシングです。取り付ける事でVP/VU75に接続可能となります。 塩ビ再生原料を使用しており環境に配慮しております。材質PVC再生材色黒
ベジタルメジャー 畝幅・畝高
北村製作所¥349税込¥3841個当日出荷成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。 24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。用途株間・条間メジャー。仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用全長(mm)106
アルミアゼ波溝掘ショベル
アルミス(5件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個欠品中アゼ波板を張る前の穴掘り作業が深く真直ぐ掘れます。 オールアルミ製で軽くて錆びにくい。材質アルミ合金質量(kg)2.9寸法(幅W×長さL)(mm)板/245×265パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブガーデン土留め
MROCAT¥2,398税込¥2,6381巻5日以内出荷花壇や芝生の囲いや区切りや、アプローチエッジとして最適です。自由に曲線を演出でき、花壇の形状に合わせて設置が可能。必要な長さにカットしてご使用いただけます。材質PP樹脂厚さ(mm)約0.5色緑サイズ幅15cm x 9m
中干しの達人用 取付けボルト・ナット
三陽金属(ERBA)¥939税込¥1,0331セット翌々日出荷三陽金属 中干しの達人用の部品です。用途三陽金属 中干しの達人用の部品。セット内容座金:2枚/Uボルト:2本/蝶ナット:4個塗装色チップソー:オレンジ
ベジタルメジャー 株間・条間
北村製作所¥329税込¥3621個当日出荷成長に大事な「植え幅」測れます。つくる野菜に合わせて最適な株間・条間を測れます。 24種の野菜の最適な畝幅・畝高・条間・株間がわかるメジャーです。 防水性合成紙(ユポ紙)使用なので水に濡れても安心です。用途株間・条間メジャー。仕様防水性合成紙(ユポ紙)使用全長(mm)106