施工時に利用するボイド管は手軽に利用でき、軽くて切断などの作業が楽なタイプが人気です。紙製のボイドは手軽で、それほど重くなく加工も容易です。紙製のものでも特にコンクリートへの文字移りが少ないこと、紙が付着しないこと、風雨に強い耐水性のものが好まれ広く使われています。基礎工事などの配管や配線スリープのほか、配管渠やダストシュート、アンカーボックスやインテリアなどさまざまなシーンで利用することができます。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • ホッカイボイド 2m 北海紙管

    ホッカイボイド 2m

    北海紙管(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2本)
    当日出荷
    軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
    用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
  • ホッカイボイド 1m 北海紙管

    ホッカイボイド 1m

    北海紙管(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(4本)
    当日出荷から14日以内出荷
    軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
    用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
  • ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業

    ボイド管(貫通穴あけ用)

    未来工業(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
  • スリーブキャッチャー アカギ

    スリーブキャッチャー

    アカギ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
    対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
  • ボイドハズシ 土牛

    ボイドハズシ

    土牛(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    全体をメッキ加工しており、サビにくく対象物には色が付きにくい。 コンクリート壁に埋設された紙管(ボイド管)を挟み込んで取り除きます。 先端の丸い穴に棒を挿入して回転させます。
    全長(mm)480質量(g)1050
  • ボイドストッピ アカギ

    ボイドストッピ

    アカギ
    139税込153
    1個
    欠品中
    ボイド管(紙管)の固定金具。亜鉛鋼板製。クリップ状のため、取付けが簡単です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工

    モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
    材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
  • ボイドテープ オカモト

    ボイドテープ

    オカモト(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷
    粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。1回で手際よく貼る事ができます。手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。
    テープ厚さ(mm)0.16基材ポリエステル織布引張強度(N/25mm)142.1粘着力(N/25mm)10.78特性耐水性粘着タイプ強粘着
  • Aパット アカギ

    Aパット

    アカギ
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    モルタル穴埋め用受け材。国土交通大臣認定。
  • ボイド管 フジモリ産業

    ボイド管

    フジモリ産業
    989税込1,088
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)4000
  • アンセン ボイド用 昭和コーポレーション

    アンセン ボイド用

    昭和コーポレーション
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)
    用途本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。
  • トロノン(ボイドテープ) ネグロス電工

    トロノン(ボイドテープ)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
    材質ポリエステル繊維
  • ボイド管ラチェット トップ工業

    ボイド管ラチェット

    トップ工業(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
    全長L(mm)500使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下トラスコ品番248-7799質量(kg)1.9寸法l(mm)300寸法W(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止水Aリングスリーブ管用 アカギ

    止水Aリングスリーブ管用

    アカギ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボイドカントリー サンキョウ・トレーディング

    ボイドカントリー

    サンキョウ・トレーディング(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
  • ボイド管ラチェット トップ工業

    ボイド管ラチェット

    トップ工業(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構を採用しています。 先端部高周波焼き入れで耐久性を高めました。
    用途施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに。トラスコ品番322-2845全長(mm)690質量(kg)3奥行(mm)450適合管管径/150mm以下、長さ/660以下
  • SCスリーブキャップ 昭和コーポレーション

    SCスリーブキャップ

    昭和コーポレーション
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    開口部の存在が目立つように危険認識色を採用しています。SCS80CAサイズ以外は、ボイド管にも適合します。
    用途本製品はSCスリーブ床用養生蓋です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • スリーブA S-1 アカギ

    スリーブA S-1

    アカギ
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
    長さ(mm)【内筒】200使用範囲(mm)205~310爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)180
  • 紙製型枠 フジボイド 角 フジモリ

    紙製型枠 フジボイド 角

    フジモリ
    26,980税込29,678
    1セット(9本)ほか
    6日以内出荷
    耐水ボードを接着剤で何層も重ね合せ、強度が強いです。切断・加工・釘打ちができ軽量です。表面フィルム加工で、コンクリートからの剥離が容易です。
    用途建築、土木のコンクリート型枠材に。一般スリーブ、壁、床面に沿った配管、配線のスペースに。配電盤、スイッチボックスなどの設置場所確保に。材質基材:特殊耐水ボードタイプ角ボイド長さ(m)2
  • SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション

    SCスリーブ梁用

    昭和コーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。
    用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ボイダーS アカギ

    ボイダーS

    アカギ
    299税込329特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
  • スリーブA S(400~700L) アカギ

    スリーブA S(400~700L)

    アカギ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
    長さ(mm)【内筒】400使用範囲(mm)405~700爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)380
  • スリーブA S-3 アカギ

    スリーブA S-3

    アカギ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
    長さ(mm)【内筒】505使用範囲(mm)505~900爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)900
  • スリーブA S-2 アカギ

    スリーブA S-2

    アカギ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
    長さ(mm)【内筒】280使用範囲(mm)305~500爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)300
  • モルターA-PAT(スラブ貫通立上りサポート) ネグロス電工

    モルターA-PAT(スラブ貫通立上りサポート)

    ネグロス電工
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ボイセッター(ボイド管固定金具) ネグロス電工

    ボイセッター(ボイド管固定金具)

    ネグロス電工
    729税込802
    1箱(5個)
    7日以内出荷から16日以内出荷
  • ファスロック(鉄筋用可とう管支持具) ネグロス電工

    ファスロック(鉄筋用可とう管支持具)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。 上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
  • ファスロック(端末キャップ) ネグロス電工

    ファスロック(端末キャップ)

    ネグロス電工
    859税込945
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • ファスロック(管立上げ支持鉄線) ネグロス電工

    ファスロック(管立上げ支持鉄線)

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1箱(20本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。 先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。 再使用ができます。
    材質溶融亜鉛めっき鉄線
  • トロフック(スラブ用ボックス固定金具) ネグロス電工

    トロフック(スラブ用ボックス固定金具)

    ネグロス電工
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス
  • トロフック(型枠用ボックス固定金具) ネグロス電工

    トロフック(型枠用ボックス固定金具)

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1箱(20個)
    4日以内出荷
  • トロノン(トロ浸入防止トロノンテープ) ネグロス電工

    トロノン(トロ浸入防止トロノンテープ)

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    貼りズレが生じにくい様に、センターラインが入っています。
    適合アウトレットボックススイッチボックス
  • ボイドカントリー 延長棒 サンキョウ・トレーディング

    ボイドカントリー 延長棒

    サンキョウ・トレーディング
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    仕様L-45用

工事用品』には他にこんなカテゴリがあります

ボイド管